- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
- ツーリングキャリアのおすすめ人気ランキング
ツーリングキャリアのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新112件の「ツーリングキャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用リアキャリア」、「トランクキャリア」、「スクーター荷台」などの商品も取り扱っております。
KIJIMA(キジマ)リアキャリア
ラウンドパイプにより成型されたフラット天板は、ジャケット、雨具等のツーリング用品からハードBOXの積載まで幅広い使い方が可能。バンジーコード等による荷物の固定を考慮した荷掛ポイントがも標準装備の便利なリアキャリア。
色ブラック
KIJIMA(キジマ)ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXD/タンデム
タンデム(2名乗車)が可能であり、ハーレー純正のドッキングハードウェア(別売)に装着可能で容易な脱着が可能なキャリアです。
(06y~)FXD/FXDC/FXDL・・・53961-06及び必要に応じて53968-06Cが必要
(09~12y)FXDB・・・53797-09及び必要に応じて53968-06Cが必要
(13y~)FXDB/(16y~)FXDLS・・・67800499が必要
(12~16y)FLD・・・52300065が必要
適合FXDB、(09~17y)FXD/L/LS/C(06~17y)天板寸法(mm)縦360×横435最大積載量(kg)5
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。
L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア寸法(mm)約300×250付属品取付金具材質スチール色CP質量(g)800(付属品込み)最大積載量(kg)5加工クロムメッキ
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア寸法(mm)330×285付属品取付金具材質/仕上スチール/クロムメッキ質量(g)950(付属品込み)最大積載量(kg)5
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー色ブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
Gクラフト12Vモンキー用リアキャリア タイプ2
従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。
天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。
サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。
ハリケーン2wayリアキャリア
色ブラック材質スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)外径(Φmm)19.1荷台寸法(mm)(前幅)205×(後幅)120×(長さ)310取付場所タンデムシート位置、または左サイドに取付可許容積載荷重(kg)5適合車種レブル250(MC49)/500(PC60)
1個
¥15,980税込¥17,578
9日以内出荷
雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
¥7,898税込¥8,688
4日以内出荷
色々入る大型ツールバッグ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
バッグ下部に4つの水抜穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。
やや大きめのサイズでサイドバッグとしても活用できます。
容量(L)3.5材質PVCレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×95
KITACOFファッションバー(シルバー)
左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス色ブラック付属品取付金具材質スチール加工粉体塗装
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
DRC(ダートフリーク)ツーリングキャリア
車両の取り回しに最適なグラブバーを兼ね備えたツーリングキャリア。荷物の積載に便利な荷掛けフック付き。
材質スチール製 ブラックパウダー塗装仕上げ最大積載量(kg)3(積載量を超える搭載は不可)パイプ径(Φmm)キャリア部/14・グラブバー部/20車種Monkey125 '19-
1個
¥9,798税込¥10,778
5日以内出荷
1セット
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷


















![アメリカンツールバッグ4 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35376092-101203-02.jpg)