- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ドリル研磨のおすすめ人気ランキング
ドリル研磨のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新425件の「ドリル研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル研磨機」、「ドリルシャープナー」、「ドリル バフ」などの商品も取り扱っております。
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
適合ドリル径(mm)
2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容
本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×110×165
定格時間(分)
15以下(5分インターバル)
研磨対象
スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)
3.~16
入力電力(W)
40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
付属品
砥材(WA材)/1個
質量(g)
420
首径(mm)
43
ドリル径(Φmm)
3~10
ドリル先端角度(°)
118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)
6
仕様
鉄工ドリル用
付属品
砥石1個(本体にセット)
形状
丸軸
砥材
砥材A(アルミナ)
材質(軸)
炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])
7200
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
100
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
3.0~13.0
使用砥石
Φ48 CBN#170
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×80×110
先端角(°)
118
付属品
コレット×5個、コレットホルダー×1セット
トラスコ品番
481-6285
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
(モーター)95
研磨角度(°)
(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(モーター)18500
質量(g)
1900
本体寸法(mm)
200×120×173
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
連続使用時間(分)
(モーター)15
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
消費電力(W)
95
研磨角度(°)
(刃先)118
質量(kg)
3.2
本体寸法(mm)
209×157×189
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨対象
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm
ドリル先端角度(°)
90~140
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)CBN
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×260×300
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
18
トラスコ品番
138-1687
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
当日出荷
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)
取付:43
適合ドリル径(mm)
3~10
適合砥石サイズ
ビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。
適合ドリル径(mm)
2~12.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質
本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)
260
電源
アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨!
差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。
新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。
砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)
AC100(一般家庭用)
消費電力(W)
(モーター)148
研磨角度(°)
(刃先)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(モーター)18700
質量(kg)
3.2
本体寸法(mm)
209×157×189
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
連続使用時間(分)
(モーター)30
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨対象
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)PA
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×250
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
17
トラスコ品番
138-1679
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。
刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。
電源(V)
AC100(一般家庭用)
消費電力(W)
(モーター)148
研磨角度(°)
(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(モーター)5000
セット内容
研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書
質量(kg)
5.5
本体寸法(mm)
263×185×203
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
連続使用時間(分)
(モーター)30
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨対象
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
研磨サイズ(mm)
ストレート軸/六角軸:10~20
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷