- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 自動車店舗向け販促品
- ネルフのおすすめ人気ランキング
ネルフのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新2,060件の「ネルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エヴァンゲリオン」、「エヴァ」、「注文書 自動車」などの商品も取り扱っております。
ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材)
質量(g)
約270
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×240(折り畳み時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプ
ビアーグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
食器洗浄機
業務用または家庭用
本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。
仕様
キーフック:3本
材質
本革、カーボン繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合
横型名刺
材質
エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)
312×220
仕様
一枚物タイプ
表面にはブランドロゴ、裏面に機体番号、尻金にはNERVマークを印字し、軸先端はマグネット付き。
磁力で先端にネジがくっつくので、落下等を防ぎ作業性が高い。先端は黒染加工を施し、さびにくく耐久性が高い。
グリップ内部まで軸が貫通している構造なので、折れにくく頑丈。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂製で、回す力を先端へしっかりと伝える。
材質
グリップ本体/ポリプロピレン樹脂、グリップラバー/エラストマー樹脂(非絶縁)、軸/カーボン鋼(先黒染/クロムメッキ)、尻金/カーボン鋼(クロムメッキ)
商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品
専用キーアダプター×1個
全長(mm)
24
外径(Φmm)
19
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。
刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。
印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。
長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。
耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。
エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。
用途切る・曲げる・つかむ・回すなど
寸法(mm)
約50×157×13(刃を閉じているとき)
質量(g)
約95
グリップ長さ(mm)
95(閉じたとき)
先端幅(mm)
14(閉じたとき)
先端厚さ(mm)
8
刃長(mm)
7
寸法(幅W×厚さ)(mm)
最先端部:2.5(閉じたとき)×2
加工長(mm)
(先端溝)20
切断能力(mm)
鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2
NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか
本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。
アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
全長(mm)
17
外径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。
つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。
物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。
くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。
握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。
用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
(ヘッド部)9.3
寸法(mm)
約44.5×168×13.5(閉じたとき)
質量(g)
約175
トルク(N・m)
(保証)62.8
対象
20mmまで(針金切断は直径3mmまで)
ヘッド幅(mm)
30
ヘッド長さ(mm)
41.5
エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。
材質
塩化ビニール
色
ゴールド
サイズ
L
文字内容
エヴァンゲリオン
取付方式
ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×138(シート)
特性
耐水性、鏡面
1枚
¥848
税込¥933
7日以内出荷
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
50×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ネルフィルターSの交換用フィルター
材質
裏起毛綿100%
寸法(mm)
円周約310×深さ約110
サイズ
4~5人用
入数(枚)
1入り
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。
名刺ポケットは縦型名刺用です。
4色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
仕様
二ツ折
適合
縦型名刺
材質
エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)
355×235(中袋304×220)
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)
110
長さ(mm)
136
太さ(mm)
返し:約28.5、軸部:約17.4
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グレー
種類
T形
1セット(100個)
¥849
税込¥934
当日出荷
強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。
建築模型、パネルの制作に。
家具製作の仮止め、取り付けに。
主な用途
木材、硬質プラスチック、金属
仕様
木工用
成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
ネルフィルターMの交換用フィルター
材質
裏起毛綿100%
寸法(mm)
円周約410×深さ約160
サイズ
8~10人用
入数(枚)
1入り
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷