- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 操安系
- ハンドルバーのおすすめ人気ランキング
ハンドルバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/21更新3,943件の「ハンドルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 穴あけ」、「バーハンドル」、「丸棒 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
ワイドステムの採用により220mmのディスクが使用可能になり迫力のあるフロントビューを演出。
色
SL
主な適合車種
モンキー(Z50J-1000001-/AB27-1000001-) SHIFTUP 2podsビレットキャリパー不可
ワイドステムの採用により220mmのディスクが使用可能になり迫力のあるフロントビューを演出。
主な適合車種
モンキー(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、アングルヘッド、回転ハンドル、ショックアブソバー、安全装置。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけるモデルです。FELCO12の左利きモデルです。
付属品
組立て分解用ツール
全長(mm)
200
質量(g)
265
切断能力(Φmm)
最大20
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(立上がり)80
寸法(幅W×高さH)(mm)
775×106
クランプ幅(mm)
181
外径(mm)
(バークランプ部)22.2
引き寸(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
併用機器
OT Series
ハンドル色
黒
ロック
3
適合車種
MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2018-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021)
1個
¥7,598
税込¥8,358
36日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。
左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。
クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。
ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。
ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途右用ハンドルバーミラー
色
ブラック
内径(Φmm)
(ハンドルバーエンド)18~21
最大寸法(mm)
ミラー:54×38
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォンホルダー、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)に便利なアクセサリーバー。 左右セット。GIVI社製GIVIスクリーンの装着時にも必要。スチール製クロームメッキ。純正ハンドルバーと交換で内側に50mm延長できます。
主な適合車種
GSR250(12)
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
タイプ
ミドルアップ
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)
約125
色
黒
タイプ
非貫通
内径(Φmm)
(左)20(右)24
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)
31
長さ内寸(mm)
約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。
材質
レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき)
長さ(mm)
レバー:120
色
グレー
質量(g)
185
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)
10.4×21.4
最大締付力(kN)
6.5
皿径(Φmm)
32
材質(本体)
鋼鉄
種類
Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)
20
ハンドル交換時にコントロールスイッチなどの回り止めの穴を加工するためのガイドツールです。インチバーにも対応し、ハンドルに5mm穴を開けることができます。
用途5mm穴開け
色
ブラック
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様
非貫通グリップ対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷