バルブスプリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
2,847件の「バルブスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング」、「フロートバルブ」、「リア スプリング」などの商品も取り扱っております。
バルブスプリングSET(ライト) KITACOランキング1位
ノーマルシリンダーヘッド専用に開発されたバルブスプリングです。 ノーマルバルブスプリングより柔軟性を持たす事により、フリクションロスを低減。全域に亘りパワーアップとピックアップの向上を図ります。
適合キタコ補修部品
1セット
1,098税込1,208
当日出荷



強化バルブスプリングセット(STDヘッド補修パーツ) KITACOランキング4位
特殊スプリング鋼材を使用することによって強度を向上させ、高回転域で起こりやすいバルブジャンプを抑える働きをします。過酷な条件下で使用されるレーシングエンジンにお薦めします。
主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド。下記のノーマルシリンダーヘッド。モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400。シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999。シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999。ダックス50(6V):ST50 全車種。ダックス70:全車種
1セット
1,998税込2,198
欠品中

強化バルブスプリングSET KITACOランキング5位
1セット
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)
1セット
5,998税込6,598
当日出荷


「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(258種類の商品があります)

4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
1セット
1,198税込1,318
翌々日出荷

パーツNo.モンキー.ゴリラ主な適合車種KITACO製ULTRA-SEシリンダーヘッド専用
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

1セット
3,298税込3,628
3日以内出荷

1個
269税込296
欠品中

1個
1,898税込2,088
3日以内出荷


「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
1個
419税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

用途TAKEGAWAリアショックアブソーバー(06-04-0038、06-04-0042)用
1セット
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)