- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- ブレーキシューcワッシャーのおすすめ人気ランキング
ブレーキシューcワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新112件の「ブレーキシューcワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Cワッシャー」、「ワッシャ外し」、「ワッシャーツール」などの商品も取り扱っております。
メーカー
ダイハツ
主な適合純正品番
90042-13007
材質
鉄(メッキ)
全長(mm)
11.6
主な使用車種
タント (ダイハツ車の軽自動車全般)
外径(mm)
10
内径(mm)
4
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。
トラスコ品番
859-1196
質量(g)
230
寸法L(mm)
203
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
メーカー
スズキ
主な適合純正品番
09148-06005
外径×内径×厚さ(mm)
17×6×1.5
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)
222
最大開口(mm)
24
先端長(mm)
6.8
使用範囲(mm)
3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)
6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー
スズキ
主な適合純正品番
09148-06005
内径(Φmm)
6
内径×外径(Φmm)
6×16
外径(Φmm)
16
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具
エスコ品番
EA604FH
材質
スチール
全長(mm)
130
先端径(Φmm)
17.8・22
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨