- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホ-スバンドのおすすめ人気ランキング
ホ-スバンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新2,651件の「ホ-スバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホ-ス」、「ホ-スニップル」、「耐油ホース」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ネジで締め込むタイプのワイヤー式ホースバンド
材質
スチール
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
●標準仕様であるため、幅広く使用可能
●ネジ式のため、締め付け固定力抜群
●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。
狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。
ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)
8~55
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途ホースに接続した継手を固定する際に
材質
バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板
色
シルバー
入数
10個
特性
ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様
耐候・耐熱グレード
材質
66ナイロン
色
グレー
種類
耐候・耐熱
使用温度(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性
耐候、耐熱、難燃
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。
主な適合車種
78172、63520、64172、48387、61840、32875、35805、72647、74651、74020、74019、62759、61785用補修パーツ
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。
溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質
(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
SPCC・SD
ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。
グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。
筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。
材質
ステンレス
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
9~11[92~112]
寸法E(Φmm)
7.5
RS PROナイロンPクリップ. これらの革新的でスタイリッシュなクリップは、ケーブル管理ゲームに革命をもたらします。耐久性に優れたナイロン製で、ワークスペースやエンターテイメントエリアでケーブルをスマートさのあるタッチで整理し続けるように設計されています。独自のP形設計により、さまざまなケーブルを簡単かつ確実に取り付けることができ、巻き込まれたワイヤのトラブルを排除します。RS PROナイロンPクリップを使用することで、きれいで整理された環境を実現することは決して難しくはありません。特長. <ul> <li>ナチュラルナイロン製 </li> <li>これらのクリップを取り付けるには、クリップを緩いケーブルの周囲にクランプして、固定具をシャーシ又は取り付けエリアにねじ止めするだけです。 </li> <li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 </li> <li>巻き込みを防止 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ケーブルの固定 </li> <li>ケーブル及びチューブ </li> <li>家庭用機器 </li> <li>電子機器及び機械 </li> </ul>
仕様
クローズド内径 = 25.4mm。幅 = 12mm。下穴径 = 4.6mm。材質 = ナイロン。コーティング/ライニング = なし。色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質
(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性
耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)
-10~+50
付属品
メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色
透明
使用流体
水
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ
トラスコ品番
143-3491
質量(g)
0.5
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
仕様
8m洗浄ホース付き
付属品
ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番
827-9874
材質
ポンプ部ADC
タイプ
8m洗浄ホース付き
全揚程(m)
35
本体質量(kg)
7.4
最大吐出量(L/min)
130
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)
8
吸入吐出口径(mm)
25
燃料タンク容量(L)
0.73
プラグ
NGK:CMR6A
連続運転時間(h)
約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×395×334
エンジン形式
工進K35P(35CC)
最大出力(kW)
0.81/6500rpm
吸入/吐出口径
25
アズワン品番
64-6358-44
関連資料
パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)
0.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理
3価クロメート