- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ホースクランプツールのおすすめ人気ランキング
ホースクランプツールのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「ホースクランプツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース バンド 工具」、「小型クランプ」、「ホースクランププライヤー」などの商品も取り扱っております。
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。
スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。
クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。
プライヤーでは作業が難しい車種に。
スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
エスコ品番
EA463PG-10
全長(mm)
87
質量(g)
170
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
87×28.2×27
開口幅(mm)
40
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に
全長(mm)
90
差込角(mm)
9.5(3/8)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。
トラスコ品番
395-7756
全長(mm)
87
質量(g)
150
差込角(sq.)
9.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別
非危険物
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合
取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)
200
クランプ寸法(mm)
32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。
全長(mm)
230/270/295/330(4段階調整)
送り角度(°)
5
寸法(inch)
3/8(9.5mm)
ギヤ歯数
72
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種
トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.1MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。
仕様
爪開き幅(mm):0~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。
適合径(Φmm)
0~20
サイズ(mm)
55×40×13
1セット(2個)
¥769
税込¥846
当日出荷
材質
黄鋼製ニッケルメッキ
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)
(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ
CLIP-Rタイプ
ワイヤー長(mm)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番
256-9663
質量(kg)
3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×285×130
適合管外径(Φmm)
16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷