マイコンスープジャーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
83件の「マイコンスープジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スープウォーマー」、「スープジャー」、「保温なべ」などの商品も取り扱っております。
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V) 単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
ステンレス
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L) 6 付属品 専用レードル(おたま付き) 材質 本体ステンレス 質量(kg) 6.5 消費電力(W) (定格)980、(平均保温電力)152 電源 単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×315×385 機能 メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番 7-0767-0601 TKG品番(2017) 6-0729-0601
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 温度調節 室温~100℃(ダイヤル式) コード長さ(m) 約1.6 材質 ステンレススチール
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg) 6.5 容量(L) 12 消費電力(W) 240 電源 単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42.6×36.8×35.5
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定 認定 対応 IH 材質(フタ) ステンレス エコマーク認定番号 10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質 SUS304
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質 ステンレススチール 質量(kg) 4.2 電源(V) 単相100・50/60Hz 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.6 温度調節範囲(℃) 室温~100(ダイヤル式) 直径×高さ(mm) 320×280 TKG品番 9-0817-0401 TKG品番(2017) 6-0729-0401
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V) 単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L) 6 材質 本体ステンレス 質量(kg) 6.5 消費電力(W) (定格)980、(保温安定時平均)152 電源 単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×315×385 機能 メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番 7-0767-0701 TKG品番(2017) 6-0729-0701
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

容量(L) 10(みそ汁60杯) 種別 10L 質量(kg) 5 電源 単相100V420W コード長さ(m) 約1.3 最高温度(℃) 85 外寸(mm) 380×380×H355 EBM品番 8929800
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg) 4.8 容量(L) 5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43×36×33 保温効力(℃) (6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。
材質 本体ステンレス 質量(kg) 6.5 容量(L) 6 消費電力(W) (定格)250、(保温安定時平均)31 電源 単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×315×385 機能 メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番 9-1065-0801 TKG品番(2017) 6-0941-0301
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

容量(L) 10(みそ汁60杯) 種別 10L 質量(kg) 5.4 電源 単相100V420W コード長さ(m) 約1.3 最高温度(℃) 85 外寸(mm) 380×380×H365 EBM品番 8929700
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量 1升~2升 ステンレス 消費電力(W) (炊飯時)1310 電源コード(m) 1.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W) 1000 温度調節範囲(℃) 30~90 材質 ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×366×230 電源コード(m) 1.5 水槽寸法(mm) 503×301×H162 TKG品番 9-0819-0101 TKG品番(2017) 6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

EBM(江部松商事)18-8 湯煎鍋
スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などの風味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質 18-8ステンレス 板厚(mm) 0.9
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)