- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- マスターのおすすめ人気ランキング
マスターのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新9,185件の「マスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスターゲージ」、「ベースマスター」、「マスターキー」などの商品も取り扱っております。
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー適合■リソー■GR170/GR271/GR273/GR275サイズB4
SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。
その実力に死角なし。
鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。
ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。
意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。
その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。
そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。
さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。
パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
¥109,800税込¥120,780
8日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元右
ピークマスターフォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00Dホイール数6穴寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
硬度は全てHRC58以上になります
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
SHIMANO(シマノ)夢屋 レイクマスター マグネット&プレートセット
リール落下防止マグネットシート登場! 。電動リールを台の上に置いて巻上げ時、リールを磁石で固定し落下を防ぎます。
1個
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
1個
¥559税込¥615
当日出荷
SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
材質アルミ
1個
¥579税込¥637
当日出荷
日々の洗浄は"美しい"の基本。コーヒーマシンは便利な反面、汚れが蓄積しやすい弱点があります。本品を使用することで、マシンを衛生的に保ち、コーヒーの"美味しい"を守ります。除菌成分配合。タブレットRは酸素系、リキッドLは塩素系の除菌剤を配合しています。洗浄と除菌を一工程で同時に行えます。様々なマシンに対応※。フルオートタイプ、セミオートタイプなど様々なマシンで使用できます。高価なマシンの部品を傷めにくい成分です。※一部ドリップ方式のマシンには使用できません。
成分カルボン酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、塩素系漂白剤液性アルカリ性
1本(2.5L)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ピークマスターフォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1、UG1F2、FHD30T5/T15、FD10~18-T14
ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00Fホイール数6穴寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980税込¥39,578
3日以内出荷
日々の洗浄は"美しい"の基本。コーヒーマシンは便利な反面、汚れが蓄積しやすい弱点があります。本品を使用することで、マシンを衛生的に保ち、コーヒーの"美味しい"を守ります。除菌成分配合。タブレットRは酸素系、リキッドLは塩素系の除菌剤を配合しています。洗浄と除菌を一工程で同時に行えます。様々なマシンに対応※。フルオートタイプ、セミオートタイプなど様々なマシンで使用できます。高価なマシンの部品を傷めにくい成分です。※一部ドリップ方式のマシンには使用できません。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、有機酸、軟化剤、安定化剤、界面活性剤(陰イオン系)液性アルカリ性
1個(240g)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。
あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元左
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷