マフラーのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
16,181件の「マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車錆穴補修」、「サイレンサー」、「マフラー ゴム」などの商品も取り扱っております。

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃) -40~200 種類 エポキシ樹脂系補修剤 硬度 ショアーD85 有効期限(年) 3年(未開封) 強度(kg) 引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm) 5×1015 剪断強度(kg/cm2) 49 誘電耐力 400 V/mil 0.125in 弾性係数 6×105PSI 成分 合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の様に硬くなる粘土タイプのエポキシパテ。耐熱温度260度。車のボデイやマフラーの補修に。
用途車の補修 種別 樹脂パテ 材質 エポキシ樹脂/硬化剤 幅(mm) 120 高さ(mm) 200 質量(g) 55 奥行(mm) 28 耐熱温度(℃) 260 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ネジインレット接続 = G 1/4オス。インレット接続タイプ = ネジ。材料 = プラスチック。メーカーシリーズ = PSU。タイプ = マフラー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。
メーカー PGO 車種 PGO G-MAX 125
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

90mm×60mmオーバルシングル(2WD&4WD共用)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。防錆下地塗料の効果により、密着性の高い仕上がりを実現します。色:グレー
用途マフラー等の塗装の下地に グレー 容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
6日以内出荷


幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
シルバー 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 125mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

従来のキャブトンタイプのイメージはそのままで、FI車両に対応したキャブトンタイプスリップオンマフラー。純正マフラーに対し、全域でのパワーアップと環境性能を両立。JMCA認定品。
仕様 ●車検対応 。●キャブトンタイプ 。●クロームメッキ仕上げ。●重量:3.1kg 。●Made in Japan 適合車種 SR400('10~)(RH03J)FI
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

04-02-262/2621用
用途スペシャルパーツ武川補修部品
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-1208。シンプルなドラッグパイプデザインはハーレー用マフラーの伝統的な形としてノーマルの車両からどんなカスタムを施された車両まで、違和感なくフィットします。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21869)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-1208。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301,21912
仕様 ●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-1208●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2 付属品 マフラー取付用ハードウェア 適合 ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可 材質 スチール クローム タイプ フルエキゾースト 音量 規制対応外db 表面仕上げ クロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

仕様 チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールドに発色(陽極酸化処理) 質量(kg) 3.2 タイプ ステンレス フルエキ 適合車種 2018'~ CB250R (2BK-MC52) 音量(dB) 92/4500rpm、加速騒音:80
1個
85,980 税込94,578
74日以内出荷

MIKASA (ミカサ)タオルマフラー
MIKASA ロゴ入りタオルマフラー。2色ジャガード織。
混率(%) 綿100 寸法(cm) 110×22
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途マフラー切断作業用 トラスコ品番 857-1632 適合機種 SI-4120A 全長(mm) 168 質量(g) 150 先端幅(mm) 16 シャンク形状 丸10.2Φ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷