ミニジンギスのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
70件の「ミニジンギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ノギス」、「小型デジタルノギス」、「高級ノギス」などの商品も取り扱っております。


トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無) 中部コーポレーションランキング3位
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イシガキ 鉄鋳物フライパン イシガキ産業ランキング4位
鉄鋳物ならではの柔らかい熱あたりで食材をおいしく仕上げます。 蓄熱性にも優れていてそのまま食卓へ出してもあったか長続き。
適合IH材質鉄鋳物板厚(mm)2.6
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
7,598税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
1個
449税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。 肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
厚さ(mm)8高さ(mm)15
1個
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
4,098税込4,508
3日以内出荷

材質鉄鋳物 天然木質量(kg)1.9外径×高さH(Φmm×mm)(皿)170×16、(コンロ)120×85TKG品番9-2115-1301TKG品番(2017)6-1951-1401
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

1個
5,798税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイズ(cm)29材質鋳鉄質量(kg)3.8外径×深さ(Φmm×mm)300×55TKG品番9-2133-1101TKG品番(2017)6-1967-1001
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷

バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小読取値(mm)0.1全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。最小読取値(mm)0.05デプスバー材質ステンレス
1台ほか
3,198税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10最大測定長(mm)50デプスバー主な用途外側・内側・深さ測定に特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
1個
899税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)