- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ミニチュアのおすすめ人気ランキング
ミニチュアのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新5,648件の「ミニチュア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチュアベアリング」、「フィギュア」、「ミニチュア電球」などの商品も取り扱っております。
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイガークラウンミニチュア
安心して使える純度の高い製菓用アルミ箔。繊細できれいな形に抜ける一口サイズのチョコレートやゼリーに最適。かわいいチョコレートが簡単にでき、手を汚さずに食べられます。
材質アルミ箔厚さ(μm)50
アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアスイーツづくり
ドリンク型カップとトッピングセットでミニチュアスイーツをつくろう
6種類のトッピングセット付
かわいいキーホルダーにもなる
セット内容ドリンク型カップ×1、トッピングセット×1、ボールチェーン×1、白ねんど20g×1材質樹脂空中体パルプ、PET包装形態ヘッダー付OPP袋寸法(mm)180×240×20アズワン品番65-2744-50
1セット
¥682税込¥750
3日以内出荷
REVOLレヴォル ミニチュア ミニカリソン
材質耐熱磁器色ホワイト容量(mL)20外寸(mm)95×40×H20EBM品番7471870
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
Erler-Zimmerミニチュア骨格モデル ポールくん
1/2サイズの全身骨格模型です。腕関節及び脚関節はすべて可動します。頭蓋骨は3分割可能で、脚も膝と踵で取り外し可能です。
質量(kg)約1.2材質PVC(塩化ビニル樹脂)身長(cm)84アズワン品番7-9821-01
1セット
¥80,980税込¥89,078
10日以内出荷
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
1個
¥41,980税込¥46,178
8日以内出荷
トップ工業ミニチュアベアリンプーラーセット
狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。トラスコ品番369-1918質量(kg)2.5爪の届く長さ(mm)30
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
アズワンミニチュアボールバルブ
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
ストローク(mm)25サイズ6取付け方法ねじ取付形ケーブル【I/Oケーブル】なし軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)送りねじ種類4mmアクチュエータケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向上面取出
1個
¥57,980税込¥63,778
11日以内出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
タイガークラウンアルミ トリュフミニチュア 丸型
シルバー10枚 ピンク・レッド・グリーン・イエロー 各5枚
材質製菓用アルミ箔質量(g)12直径×高さ(mm)31×16TKG品番9-1137-1601TKG品番(2017)6-1011-2001
1パック(30枚)
¥399税込¥439
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3






![ミニチュアスイーツづくり アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75999693-220318-02.jpg)