- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- ラッピングパウダーのおすすめ人気ランキング
ラッピングパウダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新104件の「ラッピングパウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック パウダー」、「ニカワ 接着剤」、「ダイヤモンド 粉末」などの商品も取り扱っております。
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)
35
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質
アルミナ質高純度研磨材
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)
1
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)
1
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
適合材
鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等
成分
研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材
各種金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。
粒度
#120
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
170
砥石サイズ(mm)
85×40×40
TKG品番
7-0336-0701
TKG品番(2017)
6-0324-1501
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番
858-5902
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格
【電力会社規格適合】九州
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。
材質
酸化アルミニウム
高さ(mm)
185
質量(kg)
2.1
間口(mm)
100
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。
容量(g)
180
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)
200
材質
炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性
水性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)