ローダケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
410件の「ローダケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーケンサ rs232c ケーブル」、「シリアル通信」、「シリアル変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。




パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g) 約100 規格 (USBI/F)USB Specification 1.1準拠 消費電流(mA) 70 使用周囲温度(℃) 0~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度 相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様 プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用) 適合本体 MICREX-SXシリーズ SPH 消費電力(mA) (最大)70以下
1個
34,980 税込38,478
当日出荷


仕様 5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。 電源(V) DC5.0(バスパワー) コネクタ形状 RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)。パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A 消費電流(mA) 25 通信方式 半二重通信 インターフェース USB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps) 絶縁方式 非絶縁 点灯方式 パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯 通信速度 9600bps
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


仕様 USB Specification 1.1準拠。USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。 付属品 専用PCドライバCD-ROM 適合機種 パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート) 長さ(m) 0.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷



1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷


RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m) 2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品 DFX0-U4 質量(g) 90 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA) (最大)100 使用周囲温度(℃) 0~45 使用周囲湿度 10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイス USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度 ~115.2kbps コネクタ仕様 USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 クロ 質量(g) 125 規格 RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 50 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品 デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種 FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V) RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA) 120以下 適合ケーブル [シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
12,980 税込14,278
当日出荷