- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- ローレンジのおすすめ人気ランキング
ローレンジのおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新218件の「ローレンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スープレンジ」、「餅焼き機」、「電熱ヒーターコンロ」などの商品も取り扱っております。
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質
スチール(焼付シルバー塗装)
寸法(mm)
320×320×155
質量(kg)
約8
出力(W)
1200(内側600W 外側600W)
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
鉄クロム線(1mmΦ)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
質量(kg)
約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×325×100
電源コード(m)
約1.8
定格消費電力
AC100V-1200W(50/60Hz)
適合サイズ(cm)
(鍋)16~24
火力調節
切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。
シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。
保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。
電源コードの長さは全種共通で2mです。
コード長さ(m)
2
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)
(ヒーター)145
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質
ステンレス
温度調節
6段切換式
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×260×147
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
材質
アルミ・木
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)
アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能
タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度
4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式
LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定
デジタル入力式
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)
300
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×192
トラスコ品番
102-3854
高さ(mm)
190
奥行(mm)
510
間口(mm)
460
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番
102-3862
高さ(mm)
400
奥行(mm)
450
間口(mm)
440
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
タイプ
パイロット無し