分岐端子台のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
150件の「分岐端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐ターミナル」、「電源 端子台」、「送り端子台」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式 直付け 結線方式 ネジ 構造 組合せ型 仕様 IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V) 600 使用周囲温度(℃) -20~90 材質(基台) 不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分 一種耐熱端子台
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V) 600 定格電流(A) 132 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて1000以上 相対湿度 45~85%R.H. 使用周囲温度(℃) -20~+70 取付け方法 直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2500・1分間
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V) AC/DC600
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

篠原電機固定端子台
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2500 定格絶縁電圧(KV) AC0.6、DC0.75
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min) AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 仕様 (IECレール取付)不可 定格絶縁電圧(V) 300 材質(基台) ポリエステル樹脂
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種別 機器用電源端子台 種類 フル端子式端子台3極2分岐 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g) 約140 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 最大使用電圧(V) DC26.4 過電圧保護 II以下 最大使用電流(A) 信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃 147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類 差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本) 6 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 20.5×30.0×9.1 質量(g/パック) 40 トラスコ品番 489-4758 質量(g) 40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷

1箱(8個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)