- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 単能盤のおすすめ人気ランキング
単能盤のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新87件の「単能盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 25N」、「半径測定器」、「面取り測定ゲージ」などの商品も取り扱っております。
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)
0.1
材質
(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)
(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲
(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目
C面寸法
測定精度
±0.1
測定対象
C面寸法
最大読取値(mm)
15
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質
ステンレス製(SUS430)
精度(mm)
±0.03
加工物の面の大きさの測定
種別
面取り測定ゲージ
材質
SUS420J2
寸法(mm)
(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲
0~15C
最小読取値(mm)
0.5
短枝(mm)
15
長枝(mm)
30
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品
校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
(Y尺)6、(本尺)3
最小表示
C=0.01 / R=0.01
測定項目
C面寸法、外R寸法
測定精度
C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)
C=0.01/R=0.01
測定対象
C面寸法、外R寸法
使用電源
CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能
IP50
測定条件
測定ワーク最小厚み:0.8mm
C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上
ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定
材質
ステンレス
測定範囲
C0.01-C5.00
最小表示
C=0.01
本体寸法(mm)
150mm× 25mm
本体質量(g)
160
測定精度
C=±0.05
先端角度
本尺45°
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能
IP50
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.8MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
有
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上
ゲージ鋼(SPCC)
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)
0.5~150
最小読取値(mm)
0.1
付属品
ストラップ
トラスコ品番
311-0168
材質
SUS420J2焼入れ
質量(g)
55
器差(mm)
±0.2
デプスバー
無
全長×幅W×厚さ(mm)
180×39.5×5
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度
±3%
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
SS400または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。
今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])
15000
タイプ
ロール