- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 樹脂ペレットのおすすめ人気ランキング
樹脂ペレットのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新150件の「樹脂ペレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペレット」、「樹脂 成形材」、「樹脂」などの商品も取り扱っております。
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質
ポリプロピレン
容量(kg)
1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度
2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色
自然色
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質
ポリエチレン
パッケージ
チャック付き袋
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質
FC10
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合
806
材質
EVA系
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
主なワーク
パーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
鉄製品
直径×高さ(mm)
65×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質
PP
材質
ナイロン
グラデーションカラー
ものづくりはもちろん、音が出たり伝わったりする時に物が震えるのを眼で見て確認する実験にも利用できます。
1パック(200粒)
¥450
税込¥495
3日以内出荷
材質
スチール
色
シルバー
普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。
試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。
セット内容
5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚
種別
A
形状
短冊形(色分けあり)
寸法(mm)
約70×6×1
1セット(5種類×10枚)
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプ
セミハードガラス系
硬度
5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重
真比重/カサ比重 1.6/2.5
普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。
セット内容
5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)
種別
B
形状
短冊形(色分けなし)
寸法(mm)
約70×6×1
1セット(5種類×6枚)
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番
1-089-02
仕様
単位面積:2,800個/m2
材質
PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)
80
サイズ(mm)
Φ20
入数
1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色