- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 樹脂モルタルのおすすめ人気ランキング
樹脂モルタルのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新338件の「樹脂モルタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント樹脂モルタル」、「樹脂モルタル 床用」、「ポリマーセメント」などの商品も取り扱っております。
接着力バツグンの樹脂モルタル。
セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。
。施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。ペール缶入りで長期保管が可能です。
用途各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕。車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修。コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修。夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所可使時間(分)約10(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~40(床面)(1回)
1セット(21kg)
¥15,980税込¥17,578
8日以内出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。
作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。
耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。
用途充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材
不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル色主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン比重0.75±0.05可使時間(分)45±10(20℃、500g)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)特性作業性、耐久性
1セット(8L)
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。
強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。
無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。
F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込、コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂としてトラスコ品番242-3564セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット質量(kg)3色透明褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1セット
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
バツグンの塗りやすさ!。補修・下塗りを1発施工!。ローラー・ハケで施工できるセメント系下地調整材です。床面や壁面にひび割れ等(最大2mm幅程度)がある場合でも塗布することで補修と下塗りが同時にでき、作業効率が向上します。また、ひび割れを埋めることで上塗り塗装面が平滑に仕上がります。驚異の柔軟性と密着力で、割れにくい。【ALL ONE モルタルとは】:様々な下地に対応する強固な付着性と、優れた柔軟性を持つカチオン系樹脂モルタルです。 下地(コンクリート、モルタル等)が持つ陰イオンと、ALL ONE モルタルが持つ陽イオンが引き合うことで強い密着力を発揮します。 また、優れた柔軟性を持ち下地の補修と補強が同時にできます。ハケは、多用途用ハケ(化繊タイプ)などの化学繊維100%のもの、ローラーバケは、PCスリム万能用ローラーバケなどの短毛でマイクロファイバー製でないものをご使用ください。
用途未塗装のコンクリート・モルタルの壁面・床面の補修および下塗り。※常に水のたまるところには適しません。成分ポルトランドセメント、珪砂、酸化チタン、アクリル樹脂色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間標準期(20℃)/約3時間、冬期(5℃)/約5時間
JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。
作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。
タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。
ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。
樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。
不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
1セット(3kg)
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
1セット(6kg)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。
ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。
各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー
樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート色乳白色成分エポキシ樹脂、防錆剤トラスコ品番485-9529比重1.20±0.05粘度(Pa・s)12.5±7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さの目地補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
菊水化学工業JSプレミックス10
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。
薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げの下地調整仕上げ厚さ(mm)0~2種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
菊水化学工業JSプレミックス70
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。
早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整厚さ(mm)3~60種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整色ホワイト危険物の類別非危険物