- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 殻割りのおすすめ人気ランキング
殻割りのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新102件の「殻割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナッツクラッシャー」、「落花生」、「殻むき器」などの商品も取り扱っております。
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質
金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×15×185
耐熱温度(℃)
225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質
本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×45×10
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
SK鋼材
全長(mm)
205
TKG品番
9-0572-0801
TKG品番(2017)
6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
全長(mm)
202
TKG品番
9-0572-1001
TKG品番(2017)
6-0512-2801
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
握りやすいハンドル形状とバネの力で、簡単にぎんなんが割れます。
実までつぶさず、殻が飛び散りにくい。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)殻割り部:ステンレス刃物鋼バネ:18-8ステンレス
質量(g)
約94
寸法(cm)
約14.8×6×1.9
アズワン品番
64-3673-67
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
(カップ)35×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質
木
質量(kg)
0.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×460×85
TKG品番
9-0572-1301
TKG品番(2017)
6-0511-1701
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
151
質量(kg)
0.114
TKG品番
9-0573-0401
TKG品番(2017)
6-0513-0601
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
170
質量(g)
約60
TKG品番
9-0569-1601
TKG品番(2017)
6-0509-2001
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
8通りの使い方!分解できてお手入れしやすい。マグネット付収納ケース付。アウトドアにも便利!分解出来てお手入れラクラク!
用途はさみ・うろことり・骨切り・ナイフ・皮むき・殻割り・栓抜き・缶開けに
材質
(本体金属部)ステンレス刃物鋼、(本体ハンドル部)PP、TPR、(ケース)PP
耐熱温度(℃)
(PP)90、(TPR)70
アズワン品番
64-4078-90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質(本体)
PBT
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(シール)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質
金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
47×15×185
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体
空気
取り付け形状
チューブフィッター付
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(めっき処理)
接続方式
ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
硬い殻も挟むだけで簡単に割れます 食洗機対応
用途かにの殻割りに
材質
アルミダイカスト
アズワン品番
64-4076-21
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
固い皮もパチッとかんたんひとわり。
材質
ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
95
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
つかむ・切る・栓抜・しぼる・殻割、便利な5つの機能付です。
材質
刃部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
104
寸法(cm)
約7.2×1.6×22.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
殻を上部だけでむくのはなかなか難しいものですが、これを使えば簡単!。使って楽しい卵の殻割り器です。卵にかぶせバネをきかせてハンマーでたたくと、きれいな円形に割れ目が入り殻をはずせます。
用途卵の殻をきれいに剥がしたいときに。
材質
65(PET)、ハンマー、ハンドル部/スチール、蓋/ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)
取手:8×95
内径(Φmm)
蓋内径:33
寸法(Φmm)
ハンマー:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×105×52
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容
超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
切替方式
パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)
消費電力(W)
最大60
AC電源アダプタ(V)
AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A
使用環境温度(℃)
5~35
発振周波数(kHz)
40
使用環境湿度(%)
20~70(結露なきこと)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷