- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 油圧ウェッジのおすすめ人気ランキング
油圧ウェッジのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新114件の「油圧ウェッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ウェッジジャッキ」、「スプレッダー」、「重量物工具」などの商品も取り扱っております。
ストローク(mm)
240
トラスコ品番
848-1164
全長(mm)
487.4(カプラ除く)
質量(kg)
11.3
最大開き(mm)
292
能力
6.7KN
構造
くさび形シリンダ
先端厚さ(mm)
32
最高許容圧力(MPa)
66
1個
¥119,800
税込¥131,780
26日以内出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)
5~34
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。
重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。
『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。
『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)
34
最低位(mm)
6
ホース長さ(m)
2
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様
下部水平型
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6696
材質
スチール
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
全長(mm)
440
タイプ
上部開口
最大開口(mm)
290
先端厚さ(mm)
30
必要油量(mL)
200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質
キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)
6
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)
炭素鋼
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
プレート寸法(mm)
50×60×6
二面幅(mm)
21
作業範囲
14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様
下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番
721-6700
セット内容
アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質
スチール、アルミ
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
全長(mm)
440
使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)
【油圧ホース】3
最大開口(mm)
290
先端厚さ(mm)
30
吐出量(mL/回)
高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)
310
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種
汎用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。
重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。
フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。
操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。
幅(mm)
111
寸法(mm)
(最低位置)9.5
全長(mm)
536
高さ(mm)
127
許容荷重(t)
15
アズワン品番
64-8596-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質
スチール
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
単動スプリング戻り型シリンダです。
他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャにメッキが施されています。
メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)
70
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。
小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
材質/仕上
スチール
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
しかも安価で求められます。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様
上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付
トラスコ品番
721-6688
セット内容
アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース
材質
スチール、アルミ
長さ(mm)
366
幅(mm)
56
全長(mm)
540
使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:2.1
ホース長さ(m)
【油圧ホース】3
最大開口(mm)
292
先端厚さ(mm)
31
吐出量(mL/回)
高圧:1.4、低圧:5.6
有効油量(mL)
310
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷