- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- 減速比のおすすめ人気ランキング
減速比のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新2,870件の「減速比」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超低速モーター」、「高トルク」、「ギアモーター」などの商品も取り扱っております。
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
なし
シリーズ
低減速比シリーズ
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋外)
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
種類
減速機
モータータイプ
ギヤヘッド
軸受寿命
標準:10000時間
構造(軸受)
ボールベアリング
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合
インダクションモーター6W
モータータイプ
ギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
種類
減速機
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.65
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
80
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数
4
保護構造
IP44
定格
連続
相数
三相
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
使用周囲湿度
95%RH以下
耐熱クラス
155(F)
始動方法
直入れ
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)
-20~40
端子箱
付き(負荷側より見て左側)
枠番
22mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
種別
ベベルギヤ
減速比
2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
。130モータでギア比は1/120です。2ピンコネクタと、みの虫クリップ用のパターンがあります。マウント金具、タイヤ付。20cmケーブル付き。
アズワン品番
67-0431-09
1個
¥2,598
税込¥2,858
11日以内出荷
枠番
18mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
なし
シリーズ
低減速比シリーズ
低速軸方向
横形・低速軸方向水平
モーター極数(P)
4
タイプ
プレミアム効率三相モータ付(屋内)
種類
ギヤモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
当日出荷