裏面取りのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
120件の「裏面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裏面 取り 工具」、「穴 裏 バリ取り」、「裏面取りカッター」などの商品も取り扱っております。
HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)ランキング1位
4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

裏バリカッター ジーベックテクノロジーランキング2位
ジーベックテクノロジー裏バリカッター
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル カーメックスランキング3位
材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
1本
7,498税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

面取りエンドミル MCSE型 京セラランキング4位
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ウラトリメン - C 富士元工業ランキング5位
富士元工業ウラトリメン - C
”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
1本
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
21,980税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
1本
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
1本
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
25,980税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
1本
9,698税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

材質超微粒子超硬全長(mm)105先端角(°)90刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
1本
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

富士元工業モミメン
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
1本
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
1個
34,980税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
1本
25,980税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
1本
19,980税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)