通信変換器のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
134件の「通信変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs485ケーブル」、「無線LANコンバーター」、「rs422 ケーブル 9ピン」などの商品も取り扱っております。
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータ
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様 トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品 REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g) 約68(USBケーブル含まず) 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境 温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約50×75×30 コネクタ USB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイス バス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m) 1200以内 コントローラー型式 FT232RQ パラメータ 【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ 変換器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品 ACアダプタ、取扱説明書
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様 RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g) 200以下 定格電圧(V) +5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2。RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A) 0.8以下 定格電流(mA) 150以下 端子台 RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度 RS-232C:最大115.2kビット/s、。RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m) RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。
質量(g) 432 電源(V) DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付 ポート数 シリアル:2ポート 消費電力(W) 3.2 接続方式 ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:30×95×140mm 動作温度(℃) -10~60 ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u プロトコル ICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP 通信速度 50bps~921.6kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト 設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)
1台
34,800 税込38,280
当日出荷

SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ 質量(g) 20以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格電圧(V) +5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 18.2×34.0×38.8 保存温度(℃) -20~75 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(ただし結露しないこと) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます 耐衝撃 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータ
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。 トラスコ品番 207-9961 長さ(mm) 81.7 幅(mm) 39 材質/仕上 プラスチック 高さ(mm) 23.5 質量(g) 46 各種認証 CE
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様 プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用) 適合本体 MICREX-SXシリーズ SPH 消費電力(mA) (最大)70以下
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容 ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格 USB準拠 ケーブル長(m) 1.2 ケース質量(kg) 0.09 コネクタ形状 USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力 TBD 材質(ケース) プラスチック 動作環境 動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ USBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式 バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 921.6Kbps 接続台数 (デバイス)1 互換品番 USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状 USBType-A、DB-9ピン 変換タイプ オス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラック セット内容 USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル 長さ(mm) 118 高さ(mm) 23 質量(g) 180 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 64 入力電流(A) 0.2 動作温度(℃) 0~55 オス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状 ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)USB/RS485コンバータ
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。 トラスコ品番 207-9960 長さ(mm) 75.5 幅(mm) 39 材質/仕上 プラスチック 高さ(mm) 23.5 質量(g) 34.5 各種認証 CE
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品 変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

質量(g) 100 データ転送速度 300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地 D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50 保存温度(℃) -10~60 使用コネクタ 9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数 1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数 1ch 規格 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵 特にひどくないこと 腐食性ガス ないこと
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種 FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格 CE(EMC)KC 対応OS Windows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V) DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA) 120以下 伝送速度(bps) 115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ 【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下。FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット 【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps。FX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ 【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換 RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。 標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長に スイッチ SW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×79×21 最大延長(m) 1200 入出力 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA データ転送速度 100Kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 商品タイプ 変換器
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)