釣り鉛のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
134件の「釣り鉛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣りおもり」、「釣り名人 工具」、「釣り」などの商品も取り扱っております。
鉛玉ウェイト MuSE(タキヤ)ランキング1位
MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


鉛球 光ランキング3位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
材質
1セット(20個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼球 WINTEC(ウインテック)ランキング4位
1パック(144個)
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉛ブロック(純度99.9%) ノーブランドランキング5位
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

泰豊トレーディング鉛インゴット
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
1パック(100個)ほか
479税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
1箱(10個)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
879税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
1箱(16個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)1000シリーズGF
1個
1,034税込1,137
当日出荷


1箱(500個)ほか
2,703税込2,973
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)