- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 鉄板のおすすめ人気ランキング
鉄板のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新鉄板は、板状の鉄素材です。主に調理器具や安全靴の底板などに加工されて販売されています。調理用の鉄板は、食材を乗せてそのまま直火にかけたり、オーブンの中に入れたりして使用します。安全靴は地面に危険物が散乱しているような場所で作業するときに、足を怪我から守るために身に付けるものです。鉄にはさびやすいという欠点がありますが、特殊処理を施して表面にさびが生じにくく、手入れがしやすいように加工された商品も増えています。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
5~50
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
平板・平プレート
穴数
0
寸法WA(mm)
20~500
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状
平板・平プレート
穴数
1
寸法LA(mm)
15~1000
寸法WA(mm)
15~1000
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄(SPCC相当)
幅W(mm)
320
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.40
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
文字内容
無地
仕様
明治山型
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
300×600×0.4
質量(g)
570
取付方式
穴4
穴径(Φmm)
3.5
穴数
4
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。