- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- 銅ドレンのおすすめ人気ランキング
銅ドレンのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新152件の「銅ドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅ワッシャ」、「レンズパッキン」、「銅リング」などの商品も取り扱っております。
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)
1
材質
銅
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t
材質
銅
種類
丸ワッシャー
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質
銅
厚さ(mm)
1
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質
銅
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
6
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質
銅
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上
表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板
締付トルク(N・m)
約34~37
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品
銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
1枚入り
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)
30
トラスコ品番
788-5351
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)
85
質量(g)
50
最大開口(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
推奨適合工具
ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)
約34~37
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
仕様
推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
定格
30V、5A
RoHS指令(10物質対応)
対応