- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 間切りのおすすめ人気ランキング
間切りのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新48件の「間切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「間切」、「間仕切り」、「ロープ切断ナイフ」などの商品も取り扱っております。
水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き材質ハガネ背厚(mm)3.0
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体付属品木製サヤ(刻印入)RoHS指令(10物質対応)対応
ヤヨイ化学切出し小刀
高級刃物鋼を丁寧に砥ぎ上げてありますので切れ味の良い小刀です。
切出小刀は、軸棒のホゾ削りや、その他仕上げ削りにご使用ください。
表具用小刀は、裁断包丁としてご使用ください。
全長(mm)約200刃幅(mm)24
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。幅(mm)32高さ(mm)235質量(g)100奥行(mm)17
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
青木刃物製作所堺孝行 イノックス サバキ西型
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)15材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)265質量(g)160背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-1501TKG品番(2017)6-0288-1501
1個
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
青木刃物製作所堺孝行 日本鋼(ツバ付)サバキ西型
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)15種別サバキ西型材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)265質量(g)160背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-0701TKG品番(2017)6-0288-0701
1個
¥8,798税込¥9,678
翌々日出荷
ノーブランドシーナイフ(ケース付き)
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)鋼刃渡り(mm)130
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300材質(本体)スチール質量(g)190材質(柄部)木
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
食材を取り分けるのに便利です。
刃渡り(mm)187材質ナイフ:ステンレス材 ハンドル:茶合板全長(mm)345質量(g)162TKG品番9-1872-1101TKG品番(2017)6-1667-1201
1個
¥6,298税込¥6,928
翌々日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。厚さ(mm)3
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180種別皮ハギ
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
梅鉢龍馬横手小刀 サック付き
木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。仕様サック付(ビニール製)
錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。
刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。
グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。
また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。
用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23
1個
¥8,598税込¥9,458
翌々日出荷
1個
¥5,398税込¥5,938
3日以内出荷