電源箱のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
385件の「電源箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外配電盤」、「小型制御盤」、「電源ボックス」などの商品も取り扱っております。
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ハンドル IPハンドル・コーナータイプ 保護等級 IP65 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級 IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質 ABS樹脂 規格 IP43 板厚(mm) (ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所 屋内・屋外兼用 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質 ABS(UL94HB) 温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)