エアーコンプレッサー配管の空気漏れ確認に使うおすすめ商品

エアーコンプレッサー配管の空気漏れ確認に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リークチェック」「エアゲージ」「ガス漏れ検知スプレー」などの商品を紹介します。

リークチェック モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリークチェック
レビュー:96件のレビュー 平均満足度3.85(96)
【特長】スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
【用途】ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
【成分】水、界面活性剤、噴射剤(DME)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: コンプレッサーのエア漏れチェック満足度: 4年代物のコンプレッサーがエア漏れしていたのでその確認に使いました。
この手のアイテムを使うのは初めてなので元からこういうものなのかもしれませんが、ほとんど水のような液体なのですぐに流れ落ちてしまい吹き付ける箇所によっては泡を確認する前に流れてしまいます。
もう少し高いタイプだと違うのかな?
取り合えずエア漏れは確認できたので良かったです。
用途: エア漏れ点検満足度: 2このリークチェックは霧状に薬剤が出ますが、弊社は手が届かない場所のエア漏れを点検することがある為薬剤が届かない場所がありました。殺虫剤のように切替が出来ればよかった。
用途: 配管漏れ点検満足度: 5エアー・コンプレッサー配管施設漏れ点検に使用。
大変役立ちました。
漏れ個所ではカニの泡ぶく状になり大変わかりよい。
お客様の声
用途: コンプレッサーエアー漏れ修理に使用。満足度: 5エアー減圧・清浄機からのエアー漏れで機械が古いので新品を買おうと思いましたが部品を探し安価で修理する事が出来ました
エアーチェックバルブ NEWING(ニューイング)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NEWING(ニューイング)エアーチェックバルブ
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.47(30)
【特長】タイヤ空気圧低減警告キャップ
タイヤの空気圧が減ったらひと目でわかる!
カンタン取付け!空気圧が指定空気圧より20%減ると、ガイドで警告!
エアバルブキャップと交換するだけで、空気圧の低減が一目瞭然!
タイヤの空気圧が20%減ると、緑色のガイドが見えなくなります。
お客様の声
用途: エアーチェック満足度: 5タイヤ点検は良く行いますが、タイヤの空気圧が、目で確認が出来るので、大変助かります。
ただ、4個購入中、2個が作動しませんでしたが、少し考えれば、原因は想像出来ました。
圧を高く掛ければ直ります。その後、正常に作動しています。
出来れば、点検して出荷して貰えばと思います。
ギュッポフレックス 横河商事
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
横河商事ギュッポフレックス1本(345g)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【特長】シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
【用途】大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。
ご家庭のガス器具にも
プロパン車の始業点検に
工場、家庭のエアコンに
【危険物の類別】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【充填圧(kg/cm2)】-20~70【成分】スプレー缶【原液量(mL)】JIS Z 2329合格品【JIS規格】7【検知能力(mL/sec)】5×10-4【使用温度範囲(℃)】9-248-01【容器】非危険物【アズワン品番】108
お客様の声
用途: エアーコンプレッサー配管の空気漏れ確認満足度: 5泡立ちが良く、漏れ個所が容易に判別できました。
リークチェック 不燃性 モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリークチェック 不燃性1本(360mL)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.00(37)
【特長】配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
【用途】都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
【タイプ】水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2【臭気】屋内防錆/6ヶ月以上
塩水噴霧/48時間以上
湿潤箱/480時間以上
振子式摩擦係数/0.111
【性能】水置換性防錆浸透油【種別】防錆潤滑【危険物の類別】-10~130【成分】無臭【使用温度範囲(℃)】非危険物
お客様の声
用途: エアー漏れチェック作業満足度: 4従来の仕様品と同様に問題なく使用できました。エア漏れ箇所の特定に使用しても問題なく確認できました。塗布後若干の塗布跡が残る為、意匠面での使用時は、拭き上げが必要でしたが、問題なく使用できました。
エアゲージ タイヤ用 ホース付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアゲージ タイヤ用 ホース付
レビュー:88件のレビュー 平均満足度4.05(88)
【特長】乗用車やトラックの空気圧測定に、使い勝手のいい360°回転式ホース付、リセットボタンで空気圧の減圧が可能です。 金属ボディーでヘビーユーザーからプロまで納得。
【用途】乗用車・トラック・バイク
【最小目盛(kPa)】20~600【適合流体】10【ホース長さ(mm)】米式バルブ【材質】(ホース)合成ゴム(ナイロンファイバー被覆)、(チャック)真鍮、(ゲージ本体)鉄・真鍮・アクリル【測定範囲(kPa)】空気【適合】約330
お客様の声
用途: エアーチェックに満足度: 35年ほど使用した、エーモンのゲージが壊れた為に購入。
ホースが有るので作業はやりやすいです。
ただ、エアーを抜くボタン部の作りが安っぽく
上下左右に動くので、耐久性は使って見ないと不明。
保管ケースが有れば、良かったと思います。
価格なりの商品だと思います。
ウレタンホースジョイント 八興
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: エア漏れの修理満足度: 5今まで、両方タケノコとホースバンドで修理してましたが、
エアドラムに巻き取る時に引っ掛ったり、どうにも具合が悪い
これは両方にテーパーが付いて締めこむタイプなので、全く
突起物がなくスムーズにドラムに収納できて便利。
6,5X10用なので、是非とも8.5×12.5用も作って欲しい。
各サイズあると怖ろしく便利だと思います。