エンジンルーム、エンジン部分の汚れ落としに使うおすすめ商品

エンジンルーム、エンジン部分の汚れ落としに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「エアーガン」「クランプメーター」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,762件のレビュー 平均満足度4.59(8762)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【主な用途】イソヘキサン、エタノール、プロパン【特性】逆さ噴射可【成分】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【付属品】油性、エアゾール【危険等級】機械部品【危険物の類別】油汚れ【仕様】【危険物の性状】第四類【種別】第一石油類【適合機器】逆さ噴射可【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンのオイル汚れ落とし満足度: 5エンジンのオイル汚れを取るのに使用しました。ノズルにつけるストローの延長があればいいと思います。
用途: バイクエンジン油汚れ落とし満足度: 5量も多く値段もお手頃で とても良く汚れが取れました とても良い商品です。
用途: エンジンメンテナンス、車体の油汚れ落としに使用満足度: 3速乾タイプではないですが、値段がやすいのでこの商品にしました。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:922件のレビュー 平均満足度4.58(922)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【付属品】中速乾、逆さ噴射可【成分】鉄、アルミ【有機溶剤中毒予防規則】油汚れ【危険物の性状】逆さ噴射可【危険物の類別】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【主な用途】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【危険物の品名】油性、エアゾール【対応材質】中速乾【種別】【タイプ】規制外【危険等級】第四類【仕様】第一石油類【特性】非水溶性
お客様の声
用途: エンジン等のオイル汚れの除去。満足度: 2期待して使用してみましたが、一般的にあるパーツクリーナーとあまり違いは無かった様に感じました。
用途: エンジン等のオイル汚れ落としなど満足度: 5通常のパーツクリーナだと速乾性なのでオイルがべっとりついた箇所などは乾きが早すぎて汚れが取り切れなかったのですが、こちらは中速乾性なので吹き付けるだけで結構きれいに落とせます。
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ1袋(1kg)
レビュー:369件のレビュー 平均満足度4.57(369)
【特長】内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
【液性】強力【危険物の類別】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤【成分】粉末【タイプ】漬け置きタイプ【希釈の目安】アルカリ性【形状】非危険物【特性】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
お客様の声
用途: エンジンのカーボン落とし満足度: 510リットルに500グラム使用して温度を80度位まで上げて使用しています。
ピストンやシリンダーヘッドに付着したカーボンが綺麗に落ちます。
約2時間程で溶解し始めます。水溶性なので安心して使用できます。
汚れにもよりますが数回は使用可能です。
エアーダスターガン TRUSCO
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOエアーダスターガン1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.69(48)
【特長】大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
【用途】エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
【接続口径】2【ノズル口径(Φmm)】1/4プラグ【最高使用圧力(MPa)】1
お客様の声
用途: エンジン周りの汚れ落とし満足度: 2狭いところに届くので使いやすいものの、圧力が少し落ちるように思います。もう少し勢いがあれば…
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ1本(4kg)
レビュー:271件のレビュー 平均満足度4.40(271)
【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
【用途】各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍
【液性】アルカリ性【応急処置】汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
【使用方法】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
【成分】約8【界面活性剤(%)】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水【商品タイプ】業務用
お客様の声
用途: エンジン、換気扇、他、汚れ落とし満足度: 5原液をモノタロの有機溶剤用スプレーに入れて使用しています。
これをスプレーした後ブラシでこすると、歯ブラシですが、よく汚れが落ちます。
液をかけただけでは、パーツクリーナーみたいに汚れを溶かすような挙動は、ほとんど見られませんが、その後こすると汚れが落ちます。
アルミには使用不可と表示されていますが、Alのエンジンヘッドの汚れ落とし、あまりに汚く汚れていたのでやってしまいました。
結果、アルマイトになっている所は問題ないですが、Al地肌が出ている所は黒っぽく変色しました。
原液で数分で変色したので、Alの見た目を気にする所には使用できないと思います。
それと、こする事ができない場所の汚れ落としは、苦手だと感じました。
用途: エンジンルームの油汚れに満足度: 4エンジンルームの油汚れ落としに購入しました
値段が安いにしては良く落ちますね
まぁ現役でスプレーして使ってますので・・・
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)エンジンコンディショナー1本(380mL)
レビュー:208件のレビュー 平均満足度4.69(208)
【特長】四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
【用途】四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
【仕様】逆さ噴射可【危険等級】200×Φ66【危険物の類別】440【質量(g)】常温【使用温度範囲(℃)】界面活性剤、石油系溶剤【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【主成分】第二石油類【寸法(mm)】水溶性
お客様の声
用途: エンジンの汚れ落とし満足度: 4キャブクリーナーはいい匂いですが、こいつはド臭いです。でもキャブクリーナーより強力なので換気しながら使っています。家族には臭いと怒られます。
エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)エンジンルームLOOX1本(140mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
【用途】エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
【トラスコ品番】特殊シリコーンポリマー、界面活性剤【容量(mL)】756-7715【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】140【成分】200【危険物の類別】200×100×53【質量(g)】7.5【pH値】非危険物
お客様の声
用途: エンジンルームの汚れ落とし満足度: 5プラスチックとかアルミとかエンジン回りに使いました!とても汚れがビックリするぐらい取れて光沢が出て良かったですね!近くのホームセンターとかには置いてなくて色々ネットで探してやっと巡り会えて良かったですね!ピカピカになりました!LOOX表面仕上げ材と一緒に使うのがよりいっそうピカピカになりますよ!
用途: エンジンルームの汚れ落とし満足度: 5プラスチックとかアルミとかエンジン回りに使いました!とても汚れがビックリするぐらい取れて光沢が出て良かったですね!近くのホームセンターとかには置いてなくて色々ネットで探してやっと巡り会えて良かったですね!ピカピカになりました!LOOX表面仕上げ材と一緒に使うのがよりいっそうピカピカになりますよ!
スミチューブA 住友電工
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
住友電工スミチューブA1パック(5m)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.42(26)
【特長】耐油性、耐薬品性に優れる
【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止
【引張強度(MPa)】電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂【収縮率(%)】5【体積抵抗率(Ωcm)】【燃焼性】可燃【比率】住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品【長さ(m)】一層【適合規格】AC2.5kV×60秒、破壊なし【構造】200%以上【収縮完了温度(℃)】1.0×1016以上【難燃性】-55~105【RoHS指令(10物質対応)】75【材質】115【仕様】可燃【連続使用温度(℃)】10.4以上【吸水率(%)】115℃以上【伸び(%)】内径収縮率/40%以上
長さ変化率/-15%以上
【耐電圧】0.10以下(23℃×24時間)【収縮開始温度(℃)】2:1【収縮温度】対応【特性】耐油性、耐薬品性、絶縁
お客様の声
用途: 特殊通信ケーブルの試作満足度: 5スミチューブをかぶせた50cmの試作ケーブルを定温乾燥機に入れて100℃で30分加熱したところ、充分収縮し期待したケーブルに仕上がりました。
平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 電源取出し用1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.98(62)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
お客様の声
用途: バイクのヒューズボックスからの電源取り出し満足度: 5価格も安く、しっかりしていて非常に良い商品です。
改善点としては、電線がもう少ししなや物だとかさばらず、配線し易いと思います。
エンジンクリーナー(外部洗浄剤) PERMATEX
販売価格(税別)1,2981,428税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PERMATEXエンジンクリーナー(外部洗浄剤)1個(420mL)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【危険等級】水溶性
お客様の声
用途: ミッション回りのオイル汚れ落とし満足度: 5車をジャッキアップして下から覗きこんでの作業でしたが、このスプレーは広がらず線状に狙った所に噴射できたので効率よく汚れ落としが出来ました。吹き付け後少し時間をおいてブラシでこすって噴霧器に入れた水を掛けて汚れを流したらミッションケースのアルミ色が奇麗に現れました。
SHOP 500 シーバイエス
販売価格(税別)7,4988,248税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シーバイエスSHOP 5001箱(18L)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.20(5)
【特長】濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン 工場などの鉱物油による汚れに対応します。 床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。 汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。 洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
【液性】アルカリ性【使用希釈倍率】4~30倍
お客様の声
用途: 車のエンジンルーム洗浄、床に落ちたオイルの洗浄など満足度: 2オイルの洗浄力はいまいちですがすすぎが早く残留しないので黒い部分などでは重宝しました。
ショートサイズフレアツール TASCO(タスコ)
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TASCO(タスコ)ショートサイズフレアツール1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】従来、新冷媒用のフレア加工ができます。
ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
【仕様】新規格(R410A)対応【適合サイズ】インチ【タイプ】1/4"、3/8"、1/2"
お客様の声
用途: エアコン設置時満足度: 5特価セールで他社の安値と同等だったので購入。タイミングが合ってラッキーでした。品物については全く問題無しです。
カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm)1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
【用途】カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。
平面・側面の研磨に最適。
【軸径(Φmm)】13【軸長(mm)】8【毛丈(mm)】3【使用工具】10000【外径(Φmm)】40【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】変速式電動マイクログラインダー
お客様の声
用途: キャブレターの汚れ落とし満足度: 4キャブレターなどの複雑な形状の部品や6角ボルトの頭などの研磨に丁度いい。
ニューケミクール ニイタカ
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニイタカニューケミクール1本(4kg)
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.83(100)
【特長】アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
【用途】レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
【液性】5~500倍【成分】アルカリ性【使用場所】厨房【希釈の目安】アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
お客様の声
用途: エンジン部品の油汚れ落とし満足度: 5とても良く落ちます。満足です。
クランプメーター 大口径 モノタロウ
販売価格(税別)7,1987,918税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクランプメーター 大口径1台
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.10(51)
【特長】オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
【表示】テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース【確度】0~500(5レンジオート)【分解能】最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付【許容入力】交流電流:0.01A
交流電圧:0.001V
直流電圧:0.1mV
抵抗:0.1Ω
【付属品】交流電流:±2%rdg±8dgt
交流電圧:±2.3%rdg±6dgt
直流電圧:±1.3%rdg±3dgt
抵抗:±2%rdg±5dgt
【直流電圧(V)】交流電流:最大350A(10秒間)
交流電圧/直流電圧:最大600Vrms
抵抗:250Vrms(10秒間)
お客様の声
用途: 建設機械  修理満足度: 4結構使い易い 外観は ぱっとしないが 操作し易いかな 
半年壊れなければ安いと思う
花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン1本(220g)
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.44(59)
【特長】クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
【用途】ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オートバイのエンジンの汚れ落とし満足度: 2効果あるかと思ったが、期待のレベルではなかった。他の用途で使ってみたい
ディーゼルオイル レイクフィールド
販売価格(税別)13,98015,378税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
レイクフィールドディーゼルオイル1缶(20L)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
【用途】過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)
【SAE】10W-30【API】CF-4【引火点(℃)】(塩基価)8.02mgKOH/g【色】L2.5【流動点(℃)】20【ベースオイル】224【危険物の性状】0.8802【危険物の品名】-30.0【容量(L)】(低温見せかけ)6100(-25℃)【粘度(mPa・s)】【危険等級】69.18(40℃)、10.47(100℃)【動粘度(mm2/s)】第四類【危険物の類別】第四石油類【粘度指数】138【仕様】鉱物油【密度(g/cm3)】非水溶性
お客様の声
用途: トラクター、コンバイン等、ディーゼルエンジン潤滑油満足度: 5最高グレードのディーゼルオイルとしては満足できる価格でした。使用効果はまだ判りませんが安心して使えると思っています。

エンジンルーム、エンジン部分の汚れ落としに使う商品」に関連する商品一覧

エンジンのカーボン落とし洗浄に使う商品

エンジンのカーボン落とし洗浄に使う商品

エンジンコンディショナー,パイプユニッシュ