ガレージ、物置小屋、バイク車庫物置の屋根に使うおすすめ商品

ガレージ、物置小屋、バイク車庫物置の屋根に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「波板」「ブルーシート」「サビヤーズ」などの商品を紹介します。

スーパー水性カラーさびどめ サンデーペイント
販売価格(税別)739813税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
サンデーペイントスーパー水性カラーさびどめ1缶(80mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
【用途】門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。
【油性 or 水性】さびどめ塗料【主な用途】高性能常温架橋型水系【危険物の類別】約20(20℃)、約30(冬期)【特性】約30(20℃)、約60(冬期)【塗料タイプ】合成樹脂(アクリル)【タイプ】鉄部【種別】屋内外兼用【成分】非危険物【半硬化乾燥時間(分)】水性【使用場所】対応【RoHS指令(10物質対応)】さびどめ【指触乾燥時間(分)】エマルション
お客様の声
用途: 屋外の物置のさび止め。満足度: 4素人仕事では、少々塗りむらや刷毛のあとが残りました。
枯葉・落葉よけ雨どいネット ノムラテック
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノムラテック枯葉・落葉よけ雨どいネット1セット
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.27(45)
【特長】枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
【サイズ】160×6000【セット内容】ネット、取付け専用パーツ(15本入り)【材質】(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン【寸法(mm)】160×6000【取付】雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
お客様の声
用途: ガレージの屋根の落ち葉除け満足度: 3効果有りですが、ネット取付時樋への取り付け部があまく、知らないうちに時々外れてしまいます(数センチの積雪などで外れたのかも?)、もう少し固めの活着がいいのかなと思います。
シンプソン金具 H1(2バイ材向け) シンプソン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンプソンシンプソン金具 H1(2バイ材向け)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.93(14)
【特長】これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。
【用途】トラスおよび垂木用留め具
【穴径(Φmm)】1.3【仕上】浮き上がり/140
F1/140
F2/45
【最大荷重(kg)】4.3【使用接合具】溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)【厚さ(mm)】垂木/6-ZN40
頭つなぎ/4-ZN65
【許容荷重(kg)】浮き上がり/870
お客様の声
用途: 物置小屋の屋根満足度: 5物置小屋の屋根の垂木の固定用に使いました。使いやすいです
極み120(中間タイプ) ソーラー
販売価格(税別)6,2986,928税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ソーラー極み120(中間タイプ)1缶(3.2kg)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
【用途】防錆処理鋼板、アルミ合金用
【危険物の品名】ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い【危険物の類別】硬化剤(Y-10)【硬化剤比率】中間【種別】淡灰色【色】P80~P120【仕様】【適合】第二類【RoHS指令(10物質対応)】引火性固体【番手】100:2【危険等級】対応
お客様の声
用途: ボディーの補修ごの形成に満足度: 5生コン車のタイコの穴の補修後にて使っていますが少し柔らかいですが硬化も適度に良くヒータで乾かせば早く硬化もできるので使いよいです。
ポリカ波板 NIPC アイリスオーヤマ
販売価格(税別)18,98020,878税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アイリスオーヤマポリカ波板 NIPC1セット(10枚)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
【材質】ポリカーボネート
お客様の声
用途: バイク車庫・物置の屋根満足度: 5価格が手頃、送料サービスだったので購入。
トタン風ポリカ波板 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
アイリスオーヤマトタン風ポリカ波板
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】トタンの風合いを持たせた厚型のポリカ波板です。熱線を約70%カットし、温度上昇を防ぎます。
【深さ(mm)】ポリカーボネート【板厚(mm)】655【材質】(谷の深さ)9【幅(mm)】0.7
お客様の声
用途: 物置の屋根用満足度: 4裏表表示が分り難いのでもう少し表示方法を検討願いたい。
ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
【用途】テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
【幅(mm)】ポリカーボネート【材質】655【働き幅(mm)】0.7【厚さ(mm)】JIS K6735【規格】20.5【山数】JQ0507136【各種認証】575
お客様の声
用途: 作業場の屋根満足度: 5扱いやすいし、紫外線がカットできよかったです。
屋根・屋上用防水 アサヒペン
販売価格(税別)4,1984,618税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アサヒペン屋根・屋上用防水1缶(3kg)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.15(26)
【特長】陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
【用途】トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。
【危険等級】2~3【硬化時間】【塗り面積(m2)】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険物の性状】2.609L【油性 or 水性】油性【危険物の品名】対応【RoHS指令(10物質対応)】夏期/約1~2日、冬期/約2~3日【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 車庫の雨漏り。満足度: 5大変よかったです。雨漏りが止まりました。ただ乾くまでに虫がつくのが残念でした。
ディーゼル DH-1 ENEOS(JXTGエネルギー)
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ENEOS(JXTGエネルギー)ディーゼル DH-11缶(20L)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
【用途】省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス
土木、建設機械用ディーゼルエンジン
省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック
ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)
【危険等級】CF【JASO規格】鉱物油【ベースオイル】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第四石油類【API】DH-1【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 船舶のエンジンに使用してます。満足度: 5欠点を指摘したいが、とくに問題はない OIL です。
連続して交換してますが、不具合はありません。
缶のデザインは、ダサいですけどー。(前に出すなら見た目も・・)
#4000シルバーシート ユタカメイク
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユタカメイク#4000シルバーシート1枚
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.46(37)
【特長】呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
【用途】仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
【ハトメ内径(Φmm)】約0.35【厚さ】ハトメ付【RoHS指令(10物質対応)】スルーザー編み【ハトメピッチ(mm)】折りたたみタイプ【基準質量(g)】シルバー【材質(ハトメ)】#4000【シート厚さ(mm)】ポリエチレン(PE)【伸度(%)】約900【引張強度(N/50mm)】縦18.8、横17.1【特性】約4100/(3.6×5.4m)【形状】縦131、横109【仕様】スルーザー編み【種別】縦806、横663【材質(シート)】ポリエチレン(PE)【引裂強度(N)】12【織り方】対応【色】耐UV、耐候、防水
お客様の声
用途: 簡易ガレージの屋根満足度: 5大きさと言い丈夫さと言い申し分ないが今一つ安ければ最高
用途: 屋外の物置周辺の雨よけ満足度: 3前回モノタロウブランドのシルバーシートを屋外の雨よけとして使用しておりましたが、約1年半で破れが発生してしまい、今回本品に交換しました。耐久性の評価は時間が経過しないと解りませんが、ハトメが樹脂製で座面が広いので、ハトメの抜け強度は高そうです。
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) IK
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
IKベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)1箱(150個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.59(68)
【特長】取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
【材質】6ナイロン
お客様の声
用途: ガレージの屋根満足度: 5有難う御座いました。大変簡単に.施工が完了しました、出来れば50入りにて販売して欲しいです。
コート傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ
販売価格(税別)798878税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KNフジニッテイコート傘釘(スクリュー)1箱(1kg)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
【用途】波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
【頭部径(Φmm)】41【線径(Φmm)】14.3【長さ(mm)】2.63【胴部】軟鋼線材【サイズ(mm)】#13×41【材質】スクリュー【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 小屋の屋根に満足度: 515年以上前に金物屋で購入した時と同じ外装デザインで、なんとなくほっとした(笑)。トタン波板用に購入しましたが使いやすい。色のバリエーションにグレーが欲しいですね。

ガレージ、物置小屋、バイク車庫物置の屋根に使う商品」に関連する商品一覧

カーポート、テントの屋根に使う商品

カーポート、テントの屋根に使う商品

♯4000UVシルバーシート,ターピー UVブラック土のう