サビ取りに使う商品

サビ取りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「ベルトサンダー」「研磨ディスク」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,154件のレビュー 平均満足度4.26(1154)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【危険物の類別】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【危険物の品名】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【成分】【危険等級】第四類【塩水噴霧】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 錆び取り満足度: 3安いので満足できると思います。これからも使っていきたいです。
研磨ディスク アルミナ モノタロウ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク アルミナ1枚
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.46(183)
【特長】自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
【用途】バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
【適合】ディスクグランダー【適合ツール】サンドペーパー【研磨材の構造】グラインダー【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600
お客様の声
用途: サビ取り満足度: 5スムーズにサビ取りができました。もっと目の細かい物も使ってみたいです。
用途: サビ取り満足度: 2一般的の物より磨耗が早いです。値段は安いのですが少し不満があります。
用途: 錆取りに利用満足度: 5錆取りに利用しました。
ホームセンターより安くて良いです。
性能的にも問題ありません。
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm1箱(10本)
レビュー:398件のレビュー 平均満足度3.55(398)
【特長】電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【適合材】10×330【寸法(mm)】アルミナ【砥材】金属
お客様の声
用途: 錆び取り満足度: 5セラミックに比べて、かなり、減りが、速い、安いから、仕方ないね。
サンポール 金鳥(KINCHO)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
金鳥(KINCHO)サンポール
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.59(124)
【特長】酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを化学分解して落とします。ばい菌を寄せ付けない除菌効果で清潔感長持ち。タイルにも使用出来ます。粘度がアップしてたれ落ちにくく、洗浄効果が高まりました。かけた場所もよくわかるグリーンの液体です。
【用途】黄ばみ・尿石スッキリ!!酸性タイプ。
【使用場所】酸性【成分】塩酸9.5%、界面活性剤 (アルキルトリメチルアンモニウム塩)、洗浄助剤【液性】液体【種別】トイレ
お客様の声
用途: 錆び取満足度: 5金属小部品の錆び取に使っています。プラスチックのタッパウエアーに錆びた部品を入れサンポールを3絞りし水を入れてふたをしてバシャバシャと振り30分ほど置きます。するとアーラ不思議錆びが落ちています。頑固な錆びにはゴム手袋をして原液を直接つけて歯ブラシで磨くと落ちます。お勧めします。
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク 6穴タイプ1パック(5枚)
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.10(154)
【特長】切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
【用途】塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
【砥材】金属、木工【適合材】125【形状】マジック式(6穴)【外径(Φmm)】ディスクタイプ【種別】アルミナ
お客様の声
用途: 錆び取満足度: 4穴が有るので「カス」が取れやすく満足している。しいて言うえばスリット溝が有り自然にカスが落ちるのが有れば良い
用途: サビ取りなどで使用満足度: 4助かってます良いと思います、40がなかったので、あればいいなと感じました。
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74471枚
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.85(72)
【特長】日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
【用途】サビ取り すり傷ぼかし(万能型)
【寸法(mm)】#320【粒度】150×230【砥材】赤茶【グレード】A(酸化アルミニウム)【色】VF
お客様の声
用途: サビ取り満足度: 5サビ、キズが取りやすい
チャンネルブラシ J型 モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチャンネルブラシ J型1本
レビュー:223件のレビュー 平均満足度3.96(223)
【特長】J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
【ヘッド形状】J型【材質(柄部)】スチール
お客様の声
用途: 錆び取り満足度: 5自転車やカブ、塗装前の錆び取り等に使用しています。
用途: サビ取り満足度: 3錆取り作業で使用していますが、、何の問題もありません。
用途: 錆び取りに使用満足度: 5価格が安く満足です。
ゴム砥石 モノタロウ
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウゴム砥石1本
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.24(105)
【特長】粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
【用途】金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
【形状】円筒型【RoHS指令(10物質対応)】WA【砥粒】対応
お客様の声
用途: サビ取り満足度: 5LEDのペンライトが電池交換しても点灯せず、予備の物とキャップを交換すると点灯したので、電池も本体も正常と言う事が判明してキャップのスプリングが付いている部分の接触不良がテスターでも判明して、掃除がうまく出来ず 研磨すれば良いと判明したので 近所のハンズマンで探して有りましたが、価格があまりにも高い貯め 御社のカタログをさがして 手にして 研磨して OKと成り 安堵しました ありがとう御座いました
フラップホイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
モノタロウフラップホイル
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.31(108)
【特長】アルミナ砥材の研磨布を使用していて適度な研削力と耐久性を併せ持ちます。 しなやかでワークへの馴染みがよいので平面はもとより曲面などでも作業が可能です。
【用途】凹凸面、曲面の研磨 細部、狭部の研磨 鋳物肌の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨
【砥材】25【適合ツール】アルミナ【軸径×軸長(mm)】研磨布【研磨材の構造】ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤【幅(mm)】6×40
お客様の声
用途: 錆び取り満足度: 5安価なので気兼ねなく使えます。
長持ちは微妙です(笑)
リクエストがあるとすれば充電インパクトで使える6角軸が有ると嬉しいです。
何処のメーカーさんかわかりませんが6角軸だけ売っていて先端のフラップホイルは交換できるものがありました。
真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ真鍮ブラシ 手付型1本
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.46(159)
【特長】真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
【用途】艶出し作業用・研磨用
【RoHS指令(10物質対応)】真鍮【質量(g)】235【材質(ブラシ部)】15【寸法C(mm)】35【寸法A(mm)】対応
お客様の声
用途: サビ取りに満足度: 5価格も問題ないし、商品も問題ないです。購入をお勧めいたします。
用途: サビ取り用満足度: 5サビ取りの仕上げ用に使っています。値段の割にしっかりしていて使いやすいです。特に不満はないです。
紙ヤスリ(袋入) 理研コランダム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
理研コランダム紙ヤスリ(袋入)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.53(38)
【用途】木工生地、日曜大工、DIY作業など木工素材空研ぎ軽研磨作業向け。
【砥粒】230×280【寸法(mm)】Cwクラフト紙【適合材】ガーネット【接着剤】木工【基材】グルー(にかわ)
お客様の声
用途: 錆び取り満足度: 5マフラー(ステンレス)の錆び取りに使用しました。ステンレスの錆びなので面白いように取れました。錆びクリーナー等よりも簡単です。しかしこの400番で終わりにしてしまうと磨ぎ傷が目立ちますので仕上げに1000番の布ヤスリを使いました。
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンク サビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:515件のレビュー 平均満足度4.58(515)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
【危険物の類別】水、添加剤、界面活性剤、メタノール【成分】中性【タイプ】最大20倍(繰り返し使用可能)【希釈倍率】非危険物
お客様の声
用途: サビ取り満足度: 527年前のCB1000SFの23Lタンクが錆びた為、エンジンが掛からなくなりました。復活すべく錆取りからスタートしました。サビ取りクリーナーを2本購入し12~13倍程度の濃度でタンクに投入し1日放置しました。サビ取り効果は抜群でしたがおそらく液体が触れていない上部はサビたままでした。残った原液を薄めタンクを逆さまにして1日放置したところやはり液体に触れなかった下部が錆びてしまいました。使用した液体はポリタンクで保存しました。サビたまま使用するのは嫌だったので追加で2本注文しました。到着を待つ間、ふとタンク上部の穴をふさぐゴム栓を使って逆さまにして液体を投入することを思いつきました。クリーナー到着を待つ間試しに使用済みの液体をタンクを逆さまにした状態でコック穴から投入し満タンにして3日ほど放置しました。クリーナーが到着して液体を抜いたところ全体のサビが完全に取れていました。買ったクリーナーはサビ防止のため少しだけ使いました。再使用可は本当でした。勉強になりました。
用途: サビ取り満足度: 3普通にサビは取れます。匂いがキツイ。次回は、違うのを買う。
用途: サビ取り満足度: 5ポッケのガソリンタンクのサビ取りに使用しました。
5Lタンクに400ml入れて、お湯で希釈して、観賞魚用のヒーターを最大の35度に設定して入れて24時間放置で綺麗にサビが取れました。
あと100mlでトリートメントしたので、半分ですみました。
再利用可能と書いてありますが、余りにも真っ黒でしたので、一回で処分しました。
半分のサイズがあれば、もっといいのですが。
サビ転換塗料 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサビ転換塗料1缶(200g)
レビュー:548件のレビュー 平均満足度4.06(548)
【特長】赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
【乾燥時間】シルバー【色】20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間【危険物の類別】プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック【油性 or 水性】亜鉛メッキ、鉄【主な用途】非危険物【成分】水性【塗装間隔】【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
お客様の声
用途: 錆び取満足度: 5必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

サビ取りに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの錆取りに使う商品

バイクの錆取りに使う商品

チャンネルブラシ J型,真鍮ブラシ 手付型