トライアル車に使用する商品

トライアル車に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「チェーン」「ギアオイル」などの商品を紹介します。

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル
レビュー:390件のレビュー 平均満足度4.70(390)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: トライアル車に使用満足度: 5交換頻度が多いので 価格も安く性能もよいので 継続使用と思います
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂
販売価格(税別)
299
税込329
特価
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.82(33)
【種別】全ねじ【材質/仕上】チタン(KS50)【頭部形状】六角穴付き皿【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: トライアル車満足度: 5トライアル車のスプロケット固定に使用。フランジナットとペアで購入しました。6-4でないから強度的に不安はありますが、コスパいいし他のボルトやナットも順次交換予定です。
ノンシールチェーン 520DZ2 DID
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
DIDノンシールチェーン 520DZ21本
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.73(63)
【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
お客様の声
用途: トライアル車満足度: 4トライアル車に取り付けて、まだ2~3日しか乗っていませんが、初期伸びもあまりなくチェーン調整もしなくていいくらいです。大いに気に入ってます。
用途: トライアル車に使用満足度: 5消耗品なのでこの価格でこの品質ならば充分だと思います。
CROSS POWER 2T MOTOREX(モトレックス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MOTOREX(モトレックス)CROSS POWER 2T1本(1L)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度5.00(20)
【特長】100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。 推奨混合比1:100
【基油】100%化学合成油【API】TC ISO-L-EGD【SAE】M/F3【JASO規格】FC
お客様の声
用途: トライアル車に使用満足度: 5スペイン制のトライアル車 300cc 100対1で使用していますが
何の問題なく カーボンも少ない

トライアル車に使用する商品」に関連する商品一覧

トライアルバイクに使用する商品

トライアルバイクに使用する商品

スパークプラグ(B~),スパークプラグ 2輪車用