【特長】テフロン配合の潤滑性能の優れたチェーンオイル。
テフロン配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンのOリングを傷める溶剤を使用しておりません。
逆さにしても使用できます。
【用途】オートバイ、自転車、農機具等チェーンの潤滑・保護。
【使用温度範囲(℃)】逆さ噴射可【タイプ】エアゾールタイプ【主成分】-20~170【危険物の類別】潤滑油基油、潤滑油添加剤、固体潤滑剤、プロパン、ブタン【危険物の品名】Ⅲ【仕様】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の数量】168mL【危険物の性状】非水溶性