フロントハブベアリング交換に使う商品

フロントハブベアリング交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ベアリングプーラー」などの商品を紹介します。

ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
お客様の声
用途: フロントハブベアリング交換満足度: 5ムーヴL175Sフロント用にあちこちネットで探しまわって、ここが最安でした。某オクでは知らずに倍の金額で買いそうになりましたが、じっくりしらべてよかったです。 なにより信頼のブランドです。
用途: フロントのハブベアリング交換満足度: 5純正で出るものと同じなので問題なし。安い分助かります。
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.54(134)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【軌道輪形状】両側接触ゴムシール形【軌道輪列数】ラジアル【シールド形状】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【転動体材質】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: フロントハブベアリング交換満足度: 5造りがしっかりしていてコストパフォーマンスに優れていて最高に満足しています
ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)2,6402,904税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ハイマルチグリース HMG-U1本(400g)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.81(77)
【特長】ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
【危険物の類別】ウレア系【使用温度範囲(℃)】-30~200【容量(g)】400【危険物の品名】指定可燃物【増ちょう剤】可燃性固体類
お客様の声
用途: フロントのハブベアリング交換時に使用満足度: 5ちょっとお高いですが性能重視でこれにしました。
ハブベアリングプーラー モノタロウ
販売価格(税別)15,98017,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハブベアリングプーラー1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.45(29)
【特長】ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
【用途】乗用車用
【爪長さ(mm)】330【質量(kg)】2.5【テーパーカラー(mm)】1【全長(mm)】155【破断荷重(t)】24~50【適合範囲(mm)】50~135
お客様の声
用途: フロントハブのベアリング交換満足度: 4他の人が書いてあるように、さび付いた物では かなり力が必要です。でも、ちゃんと抜けます。商品はかなり丈夫です。相当無理をしても、大丈夫だと思います。苦労するのは、抜く時なので、再使用する訳では無いので、一発ハンマーでたたいてから抜くと、楽に抜けます。入れる時は、あるとありがたいですね。この手のベアリングは、たたいて入れるのはどうかと思いますので。欲を言えば、もう少し、ネジを長くするか、足をもう少し短くすればと、思いました。ベアリングを挿入する際、丁度いい当て物を持っている人は、いいのでしょうが、私は、外したベアリングを使うもので。

フロントハブベアリング交換に使う商品」に関連する商品一覧

スクーターのハブベアリング交換で使う商品

スクーターのハブベアリング交換で使う商品

オイルシール UE型,深溝玉軸受 6200番台 ZZ