ポンプ設備のメンテナンス時に使用する商品

ポンプ設備のメンテナンス時に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「作業灯」「シャーシーブラック」「錆止め」などの商品を紹介します。

シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性1本(420mL)
レビュー:1,767件のレビュー 平均満足度4.32(1767)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【耐熱温度(℃)】【危険物の品名】ミスト状【タイプ】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【危険物の性状】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【成分】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【仕様】油性・シャーシー塗装剤【種別】約200【乾燥時間(分)】【色】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: ポンプ設備のメンテナンス時に使用満足度: 3もう少し容量の多いものが当方の使い勝手では便利です。
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:406件のレビュー 平均満足度4.20(406)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【危険物の品名】速乾、錆止め【指触乾燥時間(時間)】JISK 5621塗料使用【仕様】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険物の性状】【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】屋内外【危険物の数量】第四類【特性】第二石油類【タイプ】150mL【使用場所】約1.2~1.6【危険物の類別】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ポンプ設備のメンテナンス時に使用満足度: 4使い切りでの使用になりますが もう少し容量の多いものがあれば
広範囲に対応できて良いのですが。。。
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)900 エアゾール1本(500mL)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.68(56)
【特長】低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【膜厚(μm)】【危険物の類別】(推奨)150~350【危険物の数量】半硬質【ベース】ビチューメン【危険物の品名】【危険物の性状】低溶剤【色】第四類【塗膜状態】第二石油類【危険等級】200mL【溶剤】非水溶性
お客様の声
用途: ポンプ設備のメンテナンス時に使用満足度: 4ノーズルが安定しないので固定する要にすることで方向が安定してやり易い
アサヒペン ペイントスプレーヤーST アサヒペン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペンアサヒペン ペイントスプレーヤーST
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.05(20)
【用途】屋内カベ、屋外カベ、ヘイ、門扉、トタン屋根などの塗装。 塗りにくい物の塗装広い面の塗装。 殺虫剤などの散布。
【電源(V)】DIY用【材質】粘度計、メンテナンス用オイル、洗浄用ブラシ、スペア逆止弁【ノズル口径(Φmm)】(ピストン)タングステン
(シリンダー)クロムモリブデン鋼
【付属品】AC100【仕様】1.0【本体質量(kg)】0.6【定格時間(分)】水性塗料・油性塗料【タンク容量(mL)】5【吐出量(mL/min)】900【適合塗料】170
お客様の声
用途: ポンプ設備のメンテナンス時に使用満足度: 2多少の風で飛散し思うように濡れませんでした。
ダマがあると当然詰りを起こすため古い材料は注意が必要
コツを習得するまでしばらくチャレンジしてみます。
防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ ハタヤリミテッド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
【用途】建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
【仕様】蛍光灯【タイプ】二重絶縁【定格電圧(V)】昼光色【定格周波数(Hz)】標準タイプ【電球の種類】18【フック】AC100【特殊用途】50/60兼用【照明装置】780【色温度(K)】8000【全光束(Lm)】0.75【設置場所】インバータ内蔵18W電球形蛍光ランプ(HLX-18N)【定格電力(W)】2PNCT【定格寿命(時間)】6400【電線太さ(mm2)】フック付【電線仕様-種別】屋外【色】142×357【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】2【電線仕様-心数(C)】蛍光灯【電球】防雨
お客様の声
用途: ポンプ設備のメンテナンス時に使用満足度: 4付属ケーブルが長い事 軽量で屋外仕様に使えることで便利
アナログ絶縁抵抗計 カスタム
販売価格(税別)26,98029,678税込
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カスタムアナログ絶縁抵抗計1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
【用途】屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに
【測定電流】開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20%【許容差】活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付【RoHS指令(10物質対応)】1mA 0%~+20%【確度】電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)【短絡電流(mA)】(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下【機能】DC1.5以下【仕様】対応
お客様の声
用途: ポンプ設備のメンテナンス時に使用満足度: 5他メーカーの機器に比べて大柄ですが使用には安価で問題なし

ポンプ設備のメンテナンス時に使用する商品」に関連する商品一覧

計装設備メンテナンス時に使う商品

計装設備メンテナンス時に使う商品

ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード),プラリペア PK-16