レッツ4のオイル交換に使う商品

レッツ4のオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「フラッシングオイル」「プラグレンチ」などの商品を紹介します。

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:759件のレビュー 平均満足度4.55(759)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の数量】潤滑油基油、潤滑油添加剤【危険物の類別】JASO MA/SL【危険等級】【規格】第四類【危険物の性状】第四石油類【成分】1L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: レッツ4 オイル交換満足度: 5安くて助かります、
普通に走る分にはまったく問題ありません。
お客様の声
用途: レッツ4のオイル交換満足度: 5レッツ4のオイル交換に使用しました。非常に安価な部品ですが、重要です。次回用に2個購入致しました。
3ウェイプラグレンチ KITACO
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACO3ウェイプラグレンチ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.06(49)
【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
【適合】Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
お客様の声
用途: レッツ4のオイル交換満足度: 1ショートタイプを購入致しましたが、レッツ4には短すぎて使えませんでした。ロングタイプを改めて購入予定です。
フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)フラッシングゾイル1本(2L)
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.40(85)
【特長】使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。
【用途】フラッシング専用オイル
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: レッツ4のオイル交換満足度: 5レッツ4のオイル交換の際に使用致しました。オイルが乳化していたので心配でしたが、ブラッシングしたら真っ黒なオイルがたっぷり出てきました。非常に満足です。
エクスタースーパーデラックス スズキ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スズキエクスタースーパーデラックス
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.57(70)
【特長】耐摩耗性、酸化安定性、清浄性、防錆性などが一般のSE級エンジンオイルに比べるとはるかに高い性能をそなえております。
【危険物の性状】【JASO規格】第四類【危険物の類別】第四石油類【危険等級】MA【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: レッツ4のオイル交換満足度: 5メーカー純正オイルは間違いないので有難いです。
次回用に2個購入致しました。
エクスター タイプ04 MA スズキ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スズキエクスター タイプ04 MA
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.71(124)
【特長】スズキの純正4サイクルエンジンオイル。
【規格】SJ MA【危険等級】【SAE】第四類【危険物の類別】第四石油類【ベースオイル】10W-40【危険物の品名】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: レッツ4のオイル交換満足度: 5近所では純正オイルが売ってないので助かっています。
いくつか社外品も使いましたがやはり純正が一番安心できますね。

レッツ4のオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

スパークプラグ(B~),ヤマルーブ ギアオイル