板金のマスキングに使うおすすめ商品

板金のマスキングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「マスキングテープ」「マジックディスク」などの商品を紹介します。

マスキングテープ 高品質 モノタロウ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 高品質1パック(2巻)
レビュー:1,868件のレビュー 平均満足度4.63(1868)
【特長】粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
【用途】一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
【耐熱温度(℃)】0.083【テープ厚さ(mm)】120【引張強度(N/10mm)】32.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 板金等のマスキング満足度: 5適度の伸びと剥がす時に破れない基本ですね。プロも使えます。
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)1,6901,859税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:720件のレビュー 平均満足度4.25(720)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【材質】オレンジ【色】1.47【使用流体】ポリウレタン【最高使用圧力(MPa)】-40~60【使用温度範囲(℃)】6.5【内径(Φmm)】10【空気接続口】0.78【外径(Φmm)】空気【材質(カプラ)】1/4ワンタッチカプラー【常用圧力(MPa)】スチール(クロームメッキ)
お客様の声
用途: 鈑金塗装関係満足度: 1安さにつられて買いましたが、使い出して2週間で手元側カプラーの付け根が膨らんできました、ここが破れるとホースが走り回り大変な事になります、怖いです、早速膨らんだ場所を切って繋ぎなおしました、何年も使ったホースで膨らんだ事はありますが新品のホースで膨らんだのは初めてです。メーカー品と比べると肉厚が薄い感じがします、そのくせホースにしなやかさが無く硬くて取り回しが悪いです、やはりこの価格では無理でしょうね、ホームセンターで買った方が安かった。
マジックディスク モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
モノタロウマジックディスク1パック(5枚)
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.03(183)
【特長】番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
【用途】金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。
【適合材】金属、木工【外径(Φmm)】125【種別】マジック式(穴なし)【形状】ディスクタイプ【砥材】アルミナ
お客様の声
用途: 鈑金塗装に満足度: 5安すぎ!
しかも普通に使えます!浮いたお金で遊びます!
お手軽3点セット OTC
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
OTCお手軽3点セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】整備用保護シート3種類を各50枚にしてコンパクトにまとめました!
【セット内容】透明ポリシートカバー50枚(1500×820mm)、足マット50枚(415×530mm)、ゴム入りハンドルカバー50枚(100×600mm)
お客様の声
用途: 鈑金塗装修理満足度: 3もっと、価格を安くして貰えると一括購入しやすいですね。
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCOウレタンブレードカプラ付1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.83(12)
【特長】ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。
耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
【最高使用圧力(MPa)】ポリウレタン【許容曲半径】-5~60【材質】1.5【使用流体】空気【特性】(常温)60mm【使用温度範囲(℃)】耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
お客様の声
用途: 鈑金塗装自動車整備満足度: 2色々使いました!ホームセンターからモノタロウ、対スパッターホース、柔らかウレタンホース。TRUSCOの対スパッターホース、丈夫で癖や捩れも起きない10年もったのが最強!
を、踏まえて色々探してこの商品性の『グレー色』を購入。
色は灰色?『白』。
なぜかホースを袋から出すのに手間取る
ホースを束ねてある紐を切ってホースを伸ばすのに手間取る
食品ラップの様な表面で、摩擦が大きくホース同士が絡む、何をするにも絡むハズレでした。

板金のマスキングに使う商品」に関連する商品一覧

プリント基板のマスキングに使う商品

プリント基板のマスキングに使う商品

3M マスキングテープ No.243J Plus,ヒートガン