漏れ止めに使う商品

漏れ止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「水中ボンド」「シールテープ」などの商品を紹介します。

OリングS型固定用(NBR) NOK
販売価格(税別)
20
税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOKOリングS型固定用(NBR)1個
レビュー:173件のレビュー 平均満足度4.75(173)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
【硬度】70(±5)°【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 5漏れ止めに使用しました。性能が高いのがいいですね。
ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウストップリーク エンジンオイル用1本(350mL)
レビュー:260件のレビュー 平均満足度4.15(260)
【特長】4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用
【用途】エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【成分】潤滑油基油(鉱油)、エステル系合成油、添加剤【色】淡褐色【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】350mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 漏れ止めに満足度: 3ぱっと見ロッカーとRクランクのベース辺りから洩れてました。予想はしてましたが、どちらも止まりませんでした。
用途: 漏れ止め満足度: 5今までの色んな漏れ止め剤も無効でしたが、直後にぴたっと止まった。
用途: 漏れ止め満足度: 5まだ入れたばかりですが、効果あることを期待しています。
RADWELD Holts
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HoltsRADWELD
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.45(66)
【特長】ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 5ラジエターにクラックが入ってたので、入れました。
今のとこ、漏れ止まってます。
フッ素シールテープ(PTFE) アズワン
販売価格(税別)
673
税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワンフッ素シールテープ(PTFE)1袋(2個)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
【材質】PTFE(フッ素樹脂)【密度(g/cm3)】1.0
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 5漏れ止めに使いましたマジで-100~+250℃まで耐えられるのか耐えられたら万能だ。
強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン強力充てん接着剤 水中エポキシ
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
【用途】下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。
【耐熱温度(℃)】約80【可使時間(分)】約60【付属品】保護手袋【色】灰色【主成分】エポキシ樹脂【完全硬化時間】24(23℃)【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類【特性】耐熱、耐水、耐薬品、耐久性【適合用途】防水・耐水・屋外【被着材の素材】金属【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: 漏れ止めに満足度: 4両方のパテがちょっと硬めの水飴って感じで、ケースから適量取り出すとどこまでも伸びてなかなか切れないくらいの粘りとベトつきです。なので水漏れがあるところに塗るととりあえずそれで止めるって感じでしょうか。ですので、出して練って塗るのに少々コツが必要です。
スピリット0.5 アーステック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーステックスピリット0.51本(100mL)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.12(68)
【特長】ラジエーター、ヘッドガスケット漏れ止めスプリンター0.5秒! 走行中、穴が空いても液を漏らさず即補修します。 漏れ止めの即効性・錆止効果、耐久性に優れ、液を減らさずに補修ができ、2年以上持続します。 水分が蒸発して硬化するため、液状では全く硬化しませんので、水管の中の目づまりは一切無く、LLC(不凍液)によくなじみます。
【用途】各種ラジエーター、ヒーターの漏れ止めに。ヘッドガスケット、ピンホールの少量の漏れが止まります。冷却水系統、ホース、コック、パッキン等にも効果があります。
【成分】硬化強化剤、補助剤、安定剤、防腐剤、錆止剤【使用量】(バイク)1/2~2本、(軽)1/2~1本、(普通車)1本~2本、(中型トラック・バス)2本~3本、(大型トラック)4本~7本【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.1L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 522年前の自動車のラジエターの上舟からの液漏れのため購入。
ケミカルを信用していませんので、ダメ元で使用しました。
クーラントを抜いたり、エンジンを温めたり、用法通りに注入。
注入後300キロ走りましたが、漏れ無し、水温異常なし。
オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム ストップオイルリーク1本(150mL)
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.19(103)
【特長】ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤
エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。
バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。
オイル粘度に影響を与えません。
全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
【用途】四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【成分】特殊シール強化剤、鉱物油【質量(g)】815【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×65×35【使用の目安】3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)
3.4~6L 本商品の全量(150mL)
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】150mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 5古い車が多数あるので色々な漏れ止めを試してみましたが、驚きました。
安いのに一番効果がありました。
ラジエター漏れ止 ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリラジエター漏れ止1本(200mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.21(61)
【特長】ラジエター漏れ止め。
ラジエターはもちろん各種冷却系統のヒビ・穴あきによる液漏れを補修します。
LLC交換時にあらかじめ注入しておけば液漏れの予防となり、トラブルを未然に防ぐことが出来ます。
クーラントの色を選ばずに使用できます。(赤色、緑色共用) 使用目安/冷却水10Lに対して1本(200mL)
【液色】乳白色【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 4恐らく漏れは止まったと思います。
軽バンですが、3分の1ずつ入れました。
用途: 漏れ止め満足度: 5白い液体だったので 赤でもグリーンでもどちらの色に入れても濁ることなく入れた後でも見た目がよかったです。
用途: 漏れ止め満足度: 5漏れ止めには充分だと思います。漏れも止まり充分良い品だと思います。
PLUS 91 PLUS 91
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PLUS 91PLUS 91
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.25(40)
【特長】オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
【用途】オイル漏れ防止・補修
【適合車】ガソリン・ディーゼル車【使用方法】使用前に容器を1分程度よく振って下さい。
予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。
添加後は10分程アイドリングを保って下さい。
有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
【使用温度範囲(℃)】-25~188【使用範囲】(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り【主成分】リキロン樹脂(PTFE)【粒径(μm)】(リキロン)3【含有量(%)】(リキロン)40w/w【外観】緑色・オイル状【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【動摩擦係数】0.016~0.020【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 53万キロ走行の排気量250CCバイクです。オイル量はフィルター交換時で3リットル;。駐車場に十数センチ以上のシミを作っていた、しつこいオイル漏れがワコーズEPS→オイル交換→QMIストップリーク→オイル交換→PLUS91でやっと止まりました。作用の仕方で、前の二つと異なる(ゴム部品膨潤復活だけではない)効果があると思われ、…。感謝です。注入後の走行距離は、100㎞も走ってません。考えたより効果の表れが早かったです。
業務用ラドウェルド PRO-Holts
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PRO-Holts業務用ラドウェルド
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.61(51)
【特長】ラジエーターにあいた小さな穴を補修できます。
成分中に含まれる超微粒子ファイバーとレジンの働きで穴を塞ぎます。
外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は目詰まりすること無く循環します。
永久補修型でクーラントを入れ替えても効果が維持します。
事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水3~10Lに対して200ml
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 3カーショップで販売されているものと容器が違うだけなのか疑問を感じました。中身は同じように見えました。
G’ZOX PS ラジエーターモレ止め SOFT99
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99G’ZOX PS ラジエーターモレ止め1個(125mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.50(10)
【特長】冷却水に入れるだけで極微小の固体成分がラジエーターの破損箇所に引っかかるカタチで大きく塞ぎ、次に樹脂がしっかりと固まってモレを止めます。 モレる前に添加しておけばラジエーターが破損した場合のモレ予防になります。
【用途】ラジエーターのひび割れ補修
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 漏れ止め満足度: 1役にたたない、支払うお金、もったいない。しっかり、ちやんとレビユーに投稿を載せて下さい。

漏れ止めに使う商品」に関連する商品一覧

ホースの抜け止めに使う商品

ホースの抜け止めに使う商品

ホースクランプ,ホースバンド クリップ式