自転車のダイナモライトに使うおすすめ商品

自転車のダイナモライトに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベルト」「自転車用ライト」「スロットルレバー」などの商品を紹介します。

リブスターベルト 三ツ星ベルト
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
お客様の声
用途: ダイナモ交換時に満足度: 4ベルトを規定トルクで交換すると若干他社に比べて伸びやすい
ですね。調整は必須です。なので☆4つです。
ソーラーセーフティーライト(太陽光充電モデル)リア用 CATEYE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CATEYEソーラーセーフティーライト(太陽光充電モデル)リア用
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】太陽電池で充電し、電池交換の必要もなくメンテナンスフリー 明るさと振動を感知し、夜間に自動で発光する自動発光セーフティライト 残光機能により停止後も約40秒間発光を維持 強制オン・オフスイッチ付き 工具不要で確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット
【寸法(mm)】太陽光【使用電池】(点滅)約5時間【発電方式】58.1×40.0×31.5【連続点灯時間】27(本体・電池のみ)【質量(g)】レッドLED×1個【点灯方式】太陽電池(キャパシタ蓄電)【電球の種類】点滅【光源】LED【点灯時間(時間)】5【適合ハンドル径(Φmm)】12~32
お客様の声
用途: 自転車のリアライト用満足度: 5ロードとクロスを所持しています。夜間の安全のためと、トンネル内に入った時に自動点灯をしてくれる商品をさがしてこちらのライトにたどり着きました。
耐久性はわかりませんが、サイズも許容範囲サイズで満足しています。
トライスター Bikeguy (バイクガイ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Bikeguy (バイクガイ)トライスター
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.76(21)
【特長】超高輝度赤色LEDを独特の三角形に配置する事で、大型リアライトよりも高い視認性を実現した小型リアライト。 明るさトップクラス。 視認性の高いトライアングル(三角形)配置LED。光が大きく見える。 角度調整シリコンパーツ付属(シートポスト装着用) シートステイや自転車用ヘルメットにも装着可。 汎用クリップ付属。サドルバッグ、ウェアのポケット、バックパック等のストラップにも装着可能。 EUの安全規格CE取得、EUの環境保護規格RoHS準拠。 超小型軽量。防雨。ベルクロ&汎用クリップで簡単着脱。一年保証。
【用途】シートポスト、サドルバッグ、シートステイ、パックパック、バイクジャージに取り付け可能
【発光色】66カンデラ(22000mcdのLED3個搭載)【点灯時間(時間)】角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ【電球の種類】ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など【質量(g)】40×36×14【材質】15(電池込み、シリコンパーツ・ベルクロ除く)【電池】レッド【取付径(Φmm)】リチウムボタン電池 CR2032×2(試用品付属)【寸法(mm)】3モード(回転→点滅→連続)【発電方式】ベルクロ装着:14~34(シリコンパーツ使用時)/17~37(シリコンパーツ非使用時)【輝度】ボタン電池【付属品】LED【点灯方式】回転130/点滅175/連続95
お客様の声
用途: ヘルメットのリアライト満足度: 5ロードバイクのヘルメットのリアライトに使用しています。
非常に明るく、電池の持ちも良いので愛用してます。
唯一の欠点は電池交換の際にドライバーが無いとダメな点です。
良い商品です。
お客様の声
用途: ハブダイナモへのライトの接続満足度: 5小さくて失くしやすいので、複数購入したが、単品で梱包されていて使いやすかった。
3LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)3LEDハブダイナモ専用ライト
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.24(29)
【特長】高照度LED3個搭載のスリムデザイン! 自動点灯、自動消灯のかしこい機能付 前方に効率よく照射するレンズ加工 中心光度 約550cd
【用途】1線式ハブダイナモ専用
【ライト種類】ダイナモ【照射範囲】約550(速度15km/h走行時)【質量(g)】LED【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約82(本体のみ)【光源】約39×91×48【発電方式】高輝度白色LED×3個【光度(cd)】約Φ20cm (1m前方)
お客様の声
用途: 自転車の前輪ライト満足度: 4簡単に取り替えできて、とっても明るく しかも小型でいいです。
マグボーイ セパレート型LEDヘッドライト(カゴ下取付用) MARUZEN(丸善電機産業)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MARUZEN(丸善電機産業)マグボーイ セパレート型LEDヘッドライト(カゴ下取付用)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】セパレートタイプのカゴ下取り付け用小型ヘッドライト 日亜化学製の0.5W LEDを採用し、抜群の明るさ 時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd(JIS光度区分:グレード4相当) 時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd(JIS光度区分:グレード3相当) 歩行速度(時速3~4km程度)からしっかり点灯 2線式コードを採用し、通電不良を解消 ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計 取付金具はカゴ下取付タイプが固定済み
【用途】自転車用発電ランプ
【付属品】LED【ライト種類】取付金具
お客様の声
用途: 自転車のフロントライトに満足度: 4下に取り付けられるところがありがたい。色もよいし、銀色系列のものは経験的に劣化しにくい。光もLEDなので、キセノンランプなどよりずっと明るいし、歩いて転がしても十分な光が出る。
以前はここで売っている自転車用のLED電球を、豆球用の自転車ライト筺体と組み合わせて使っていたのだが、信頼性に不安があり、自作した金具が金属疲労で折れたのを機に交換を決意。
自分の自転車の前につけているのはかごではなく安いアルミチューブのフロントキャリアで、キャリアの台より下側につけるしかないが、丈夫な取り付け金具が確保できず苦労した。普通のライトをひっくり返して使うことも考えたが、雨水が入って錆びたら不便と思い、これを購入した。
ほかに類似した製品が見当たらず、コンパクトでフロントライトとしてはスマートな外観。止まると蓄電池がないため光らないのが、電池式のものと組み合わせてサブとして使えば十分。価格相応として4つ星。
お客様の声
用途: 自転車ライトのハブダイナモ化満足度: 5自転車ライトをハブダイナモ化するためにハブダイナモと共に購入。
このライトはオートライトではなく常時点灯式なので注意。(スイッチを割り込ませれば消すことも可能)
一昔前のLP-X101より格段に明るく、ワイドな配光でとても見やすい。
カゴ下取付なのでタイヤの影が出来ないのも良い。
商品の感想ではないが、商品の分類がシマノのスモールパーツになっていますが、これでは指名買いの場合以外ほとんどの人が気付かないと思う、画像を付けて自転車用ライトの分類に入れれば売上アップ間違い無し!
ニッケル水素ボタン電池 CATEYE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自転車リアライト満足度: 5今、使用しているのが電池キレのため。
ライト 自転車用 防雨 モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウライト 自転車用 防雨1個
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.26(246)
【特長】LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
【電池寿命(時間)】乾電池【質量(g)】210【取付径(Φmm)】本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂【電球の種類】33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)【点灯時間(時間)】約57(電池含まず)【光源】IPX3【使用電池】高輝度白色LED×3個【発電方式】点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)【保護等級】単4乾電池×3【光度(cd)】ハンドル径20~33.4【材質】19【寸法(mm)】LED【明るさ(Lm)】24
お客様の声
用途: 子供の自転車用ライトとして満足度: 3安くて素晴らしいのだが、取り付け部が大きすぎて、こども用の自転車には締め上げることが出来なかった。
ダイナモブラケット MARUZEN(丸善電機産業)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ダイナモの取り付け満足度: 5子供用の自転車には、ダイナモ取り付け部分がなかったので助かりました。
LEDダイナモランプ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDダイナモランプ1個
レビュー:271件のレビュー 平均満足度4.51(271)
【特長】コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
【用途】自転車用
【色】ダイナモ【発電方式】LED【ライト種類】ブラック
お客様の声
用途: 自転車のダイナモライト満足度: 4明るいし、使用時の負荷が少ないのは、とてもいいと思います。ただ、寿命は1~2年です。壊れるのは、ダイナモのシャフト・ベアリング部分(ガラガラ音が出てくる)と本体を傾けるヒンジ部分の割れです。もう少し耐久性があれば、もっといい製品になると思います。すでに10個くらい購入しています。週5で、片道4キロ、自転車通勤30年になります。
マグボーイ LED MARUZEN(丸善電機産業)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
MARUZEN(丸善電機産業)マグボーイ LED1個
レビュー:272件のレビュー 平均満足度4.56(272)
【特長】高輝度0.5W LEDとメーカー独自の集光装置により抜群の明るさを実現しました。 時速15kmでの中心光度が約2500cd、時速3~4km程度でもしっかり点灯します。 ダイナモの静かな回転と軽い使用感、さらにクリアータイプのマットガード付きです。
【ライト種類】約2500【中心光度(cd)】LED【発電方式】ダイナモ
お客様の声
用途: 自転車用ダイナモ満足度: 5抵抗はほとんどありませんとにかく軽くて快適です。(一般的なダイナモの1/5~1/10程度に感じます。)
照度は歩きながら押しても十分な明るさがある。とにかくびっくりです。
用途: 自転車のフロント照明満足度: 5従来(旧来)のダイナモライトとは比較にならないほど軽く且つ明るいLEDですから、家にある自転車3台とも交換しました。
用途: シティサイクルのライトとして満足度: 5回転が軽くて明るいですね。これならハブダイナモじゃなくてもいいかなと思えるぐらいです。
ワイヤー式リモートレバー MARUZEN(丸善電機産業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MARUZEN(丸善電機産業)ワイヤー式リモートレバー
レビュー:40件のレビュー 平均満足度3.95(40)
【特長】ブロックダイナモを手元で操作。MARUZEN(丸善電機産業) 製のブロックダイナモには全て使用可能です。
【色】グレー
お客様の声
用途: 自転車のダイナモライトの点灯、消灯操作満足度: 5手元でライトの点灯、消灯が操作できるのでとても快適です。
普通はハンドル左側のグリップに近い位置に手元操作レバーを取り付けるのですが、私はよりスマートにしたく、ワイヤーを短くしてハンドルポストに取り付けました。
わざわざかがんでスイッチ操作をする必要がなくなるので、とても良い商品だと思います!

自転車のダイナモライトに使う商品」に関連する商品一覧

ママチャリ、24インチママチャリのライトに使う商品

ママチャリ、24インチママチャリのライトに使う商品

コイン形リチウム電池,ブロックダイナモ