自転車の前ブレーキシュー交換に使うおすすめ商品

自転車の前ブレーキシュー交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキパッド」「ブレーキシュー」「ジャッキスタンド」などの商品を紹介します。

ブレーキパッド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
モノタロウブレーキパッド
レビュー:905件のレビュー 平均満足度4.40(905)
【特長】材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%~30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。
お客様の声
用途: 車検整備ブレーキパット交換用満足度: 4商品の品質は良くリピート買いになります。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウ
販売価格(税別)9791,077税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
モノタロウブレーキパッド NAO材1箱(4枚)
レビュー:1,098件のレビュー 平均満足度4.59(1098)
【特長】国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
【用途】国産車用ブレーキパッドの交換用として
お客様の声
用途: ダイハツエッセのブレーキ交換満足度: 4純正サイズ(ローター径210ミリ)のブレーキパッドと交換出来ました。先に購入したモノはワンサイズ大きいモノを買ってしまい、キャリパーに干渉。
ダイハツエッセはこのサイズです。
用途: 自動車パット交換満足度: 5効き、摩耗は純正同様。
ブレーキダストは少し多い気がするが気にならない程度。
この価格なら文句なし。
タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタイヤストッパー自動車用 ゴム製1セット(2個)
レビュー:310件のレビュー 平均満足度4.21(310)
【特長】軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
【用途】坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
【適合車種】乗用車【材質】合成ゴム【色】【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】330(1個)【質量(g)】127×70×62
お客様の声
用途: 後部のブレーキパット交換時満足度: 5なんの問題もなく、作業できました。商品も適度なサイズでした。
ブレーキシュー 一般車用 モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブレーキシュー 一般車用1セット(2個)
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.49(104)
【特長】一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
【用途】自転車用
【色】アルミ【適合ホイール】WOタイヤ【適合】ブラック
お客様の声
用途: 自転車の前ブレーキシュー交換満足度: 5ママチャリのマエブレーキシューの交換のため、購入しました。
ブレーキの効きは、可もなく不可もなくです。
ジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EMERSON(エマーソン)ジャッキスタンド3t
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.02(53)
【特長】ジャッキアップの必需品!! 安全・安心の3tタイプ。
愛車を傷つけないラバーパッド付き!!
【能力(t)】(最大)3.0【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】7段調整【最高位(mm)】3.3/個【最低位(mm)】415【仕様】260【質量(kg)】195×207×260
お客様の声
用途: ブレーキパット交換時の車の固定に満足度: 4高さ調整も使いやすく、簡単にできました。
足もしっかりしていた不安になるところはありませんでした。
しいて言うなら、付属のゴムが使用1回目で裂けてしまったため、もう少し強度がほしいと思います。
Vブレーキシュー BARADINE
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BARADINEVブレーキシュー1組(2個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【寸法(mm)】Vブレーキ【色】60【ブレーキ種類】ブラック
お客様の声
用途: マウンテン バイクのブレーキシュー交換時満足度: 5ブレーキシューを交換してブレーキの効きがすごく向上した。
ノンフェードブレーキシュー KITACO
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KITACOノンフェードブレーキシュー1個
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.34(116)
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
お客様の声
用途: ブレーキシュー交換用満足度: 2純正シューを15000km使用したのでこちらの製品に交換
面取りして取り付けました。ブレーキレバーを握ると遊びが多すぎたので、ブレーキワイヤーのナットを3回転ほど閉めました。
取り付け後、約100km走行しましたが、鳴きはしませんが効きが悪いと思います。後ろブレーキレバーを思い切り握りこんだ状態でアクセルを開けるとブレーキが滑って発進してしまいます、ノーマルブレーキでは新車時にもそんな事はありませんでした。安全を考え交換を検討中です。
Vブレーキシュー BARADINE
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自転車のブレーキシュー交換満足度: 5こちらのブレーキシューはコストパフォーマンスはいいと思います。
ただ、耐久性はまだわかりません。
値段も安くブレーキの効きも極端に効かなく、コントロール性がいいと思います。
初期にはロックしにくく、握るほどに効いてくる感じです。
初期制動のいい物が好みの方は、合わないかも知れません。
Vブレーキシューなので初期のコントロール性があるほうが
扱いやすいと思います。
二輪車用ブレーキシュー NTB
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTB二輪車用ブレーキシュー1個
レビュー:271件のレビュー 平均満足度4.32(271)
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
お客様の声
用途: スーパーカブカスタム用ブレーキシュー交換満足度: 2雨天等湿気のある日又は翌日乗り始めはブレーキの引きずり現象が起こる。
ブレーキをかけながら走り、シューが乾燥すると引きずり音は収まるが結局純正品と交換した。安物買いのなんとかだった。
用途: カブ50ブレーキシュー交換満足度: 3タイヤ交換時に同時購入。タイヤを取り外して目視点検、ブレーキシューおよび形状の確認。同じ形状で問題なく使用できそう。
カブは色々な型があるので確認して購入した方がよいと思います。
今回は純正のシューが余り減っていなかったので交換しませんでした。

自転車の前ブレーキシュー交換に使う商品」に関連する商品一覧

ママチャリの前ブレーキ交換に使う商品

ママチャリの前ブレーキ交換に使う商品

ブレーキシュー 全天候タイプ,デュアルピボットキャリパーブレーキ(一般車向けフロント用)