薪ストーブの煙突に使う商品

薪ストーブの煙突に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エルボ」「断熱材」「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,314件のレビュー 平均満足度4.56(1314)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【指触乾燥時間(分)】600【危険物の数量】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の品名】【耐熱温度(℃)】第四類【危険等級】第二石油類【塗り面積(1回塗り)(m2)】135mL【危険物の類別】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 薪ストーブ煙突満足度: 5以前のタイプより艶消しの度合いが自然で、テカらない塗料になって嬉しいです。 煙突専用の輸入品スプレーは価格が高い。 この商品は引けを取らないスプレーだと思います。
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)1本(28g)
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.65(121)
【特長】銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
【主成分】【液性】-29~982【危険物の類別】銅ベース【危険等級】ペースト状【危険物の性状】【色】第四類【危険物の品名】第三石油類【使用温度範囲(℃)】非水溶性
お客様の声
用途: 薪ストーブの煙突に満足度: 5冬キャンプの際に薪ストーブをテントで焚いています。煙突の合わせ目に塗ると外す際に固着することなく取り外しが容易です。量もたっぷりでなくなったらまたリピします。お薦めです。
用途: 薪ストーブの煙突に満足度: 5煙突の合わせ目に塗布しています。アウトドアで使用し、くっつくことがなく、簡単に外せます。
用途: 薪ストーブの煙突満足度: 5いつもかじる等なく、すっきりと外すことができて安心です。
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.57(28)
【材質】GS【RoHS指令(10物質対応)】SGP【種別】エルボ90°【種類】溶接式管継手【形状】対応
お客様の声
用途: 薪ストーブの煙突満足度: 2本当はコレよりも
一回り小さいエルボを希望してたので
妥協してこれになりました
101φのエルボのラインナップを。
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)3,6984,068税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)サーモプロテクトラップ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【特長】排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
【耐熱温度(℃)】1100
お客様の声
用途: 薪ストーブの煙突に満足度: 5キャンプ用の薪ストーブの断熱に使いました。断熱の効果は高く、テントが溶けることなく問題なく使用できました。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【危険等級】エアゾールタイプ【危険物の性状】【タイプ】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の類別】135mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 薪ストーブの煙突満足度: 4コストパフォーマンスを考えたらこちらで十分。ただし、一般的な物より艶があるのでもう少し艶が控えめな方が個人的には好きかな?半艶といった感じです。

薪ストーブの煙突に使う商品」に関連する商品一覧

灯油ボイラ煙突に使う商品

灯油ボイラ煙突に使う商品

スパイラルチーズ,スパイラルニップル