車のサビ対策に使うおすすめ商品

車のサビ対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「サビ転換剤」「ノックスドール」などの商品を紹介します。

アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:214件のレビュー 平均満足度4.67(214)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【主な用途】0.18【基材厚さ(mm)】-30~130【耐熱温度(℃)】配管用【粘着力(N/25mm)】3000【特性】29.4【粘着タイプ】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【粘着力(g/25mm)】強力
お客様の声
用途: バイク、車の腐食対策満足度: 5テープのノリの粘着性がグッドです
さびチェンジ ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツさびチェンジ1本(160mL)
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.37(131)
【特長】鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
【用途】門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
【危険物の類別】さび止め【主な用途】【油性 or 水性】非危険物【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.8【使用可能材質】水性【特性】
お客様の声
用途: マフラーの錆び対策満足度: 5取り除く事が困難なこびりついた狭いカ所の錆びを処理しました。
大変役立ちました。
300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)300 黒 エアゾール1本(500mL)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.43(23)
【特長】無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【塗膜状態】【溶剤】(推奨)100~250【ベース】軟質【色】ワックス【膜厚(μm)】【危険等級】なし【危険物の数量】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】218mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 車のサビ対策満足度: 5無溶剤タイプなので、安心して作業が出来ます。
ジンクZ96 日新インダストリー
販売価格(税別)4,1984,618税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日新インダストリージンクZ961缶(1kg)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
【用途】亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。
【色】亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤【危険物の類別】グレー(光沢なし)【特性】亜鉛メッキ、鋼【密度】2.4(±0.1)/20℃【主な用途】【危険物の性状】第四類【成分】第二石油類【亜鉛末含有量】速乾、防錆【危険等級】非水溶性【危険物の品名】96%
お客様の声
用途: 車の下回りの錆対策満足度: 5知り合いの整備士から聞いて購入。ノックスドールでは被膜が厚く、被膜下で起こる錆発生がわからない。ノックスをはがし、錆に対し直接塗布します。錆転換効果もあり、塗ったところから再発することはほぼありません。高年式の車や、融雪剤のひどい地域の車にお勧めです。ノックスドールは否定させて頂きます。

車のサビ対策に使う商品」に関連する商品一覧

下回りの錆び防止に使う商品

下回りの錆び防止に使う商品

ラバーチッピング,(54330)インシュレーター キャップ