農業用トラクターに使う商品

農業用トラクターに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ギアオイル」「サイドミラー」「バッテリー」などの商品を紹介します。

尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ尿素水 高品位 AdBlue(アドブルー) 尿素SCRシステム専用
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.49(142)
【特長】AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
【用途】本製品は尿素SRCシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用の製品です。
【付属品】ノズル【規格】尿素(32.5%)、水(67.5%)【包装形態】製造元:三菱ケミカル株式会社

AdBlue®;はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
【JIS規格】JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1【成分】パックインボックス
お客様の声
用途: 農業用トラクター満足度: 5注ぎの蛇腹が短い3L位入りきらずに残る。段ボールから出して入れなくてはならない。
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)3,7204,092税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)エンジンパワーシールド EPS1本(280mL)
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.38(167)
【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
【危険物の数量】280【危険等級】オイル量3~6Lに1本を使用【危険物の性状】【使用量】第四類【容量(mL)】第四石油類【危険物の類別】0.28L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 農業用トラクター満足度: 5効果ありました。冷却水漏れているのに気が付かずに使用を続けていたトラクターのエンジンが焼付いた結果、オイル上がりと考えられる白煙を吐くようになったので購入しました。ダメで元々とオイル交換と共に一本添加。全く白煙を吐かなくなりました。これがどの位の期間続くのか、オイルを交換しても変わらないのかはまだわかりませんが、今のところ満足です。
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.52(174)
【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
【用途】自動車ギア、建機、重機など
【危険物の性状】80W-90【危険物の品名】水素処理重パラフィン系石油留分、石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油、添加剤【粘度指数】(15℃)0.889【密度(g/cm3)】-26【危険物の類別】【危険物の数量】第四類【API】第四石油類【成分】20L【ベースオイル】98【流動点(℃)】GL-5相当品【危険等級】鉱物油(グループ2)【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: 農業用トラクター満足度: 5ミッションオイルとして使用します。交換に40L使用します。今まで純正オイルを使っていましたが高価で中々規定どうり
には交換できませんでした。この価格であれば規定時間どうりに交換できます。 純正との差は感じられません。それ以上??
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)
販売価格(税別)6,3987,038税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX1個
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.49(91)
【特長】新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
【用途】乗用車用
【タイプ】オープンベント(補水液栓付き)型
お客様の声
用途: 農業用トラクター満足度: 5使用頻度としてはまだ少ないので、大して問題もなく使ってます。
価格も安くて経費の節約になり、満足してます。
汎用サイドミラー カシムラ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カシムラ汎用サイドミラー1個
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.68(34)
【特長】補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
【材質】ビニール鋼板【適合車種】トラック、一般車両
お客様の声
用途: 農業用トラクターに使用満足度: 2ミラー自体は問題ないのですが、取り付け金具のねじ山はもう1~1.5cmくらい長くなりませんか?もう少し長ければクリップタイプの金具なども移植しやすいのですが。
グロープラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)グロープラグ
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.65(49)
【特長】圧縮着火内燃機関(主にディーゼルエンジン)冷間時の始動を助ける補助熱源プラグです。
お客様の声
用途: 農業トラクターに使用満足度: 5始動不良でしたので交換後は、始動一発でいい感じです
ギアオイルリークストップ LIQUI MOLY
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LIQUI MOLYギアオイルリークストップ
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】ギアボックスのオイル漏れを防止します。 クラッチをオイルの汚れから守り、潤滑不良を防ぎ、漏れのあるギアボックスのオイル漏れを防ぎます。約600~800km走行後にその効果が実感できます。
【用途】シールやガスケットの活性化に
【使用方法】エンジンを止め、トランスミッションが十分冷えた状態でトランスミッションオイル注入口から、ギアオイル2Lに対して1本を注入して下さい。【危険物の数量】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第四石油類【危険等級】0.05L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 農業用トラクター満足度: 5修理に出さなくてすんだ。

農業用トラクターに使う商品」に関連する商品一覧

クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター