2tトラックに使う商品

2tトラックに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリーターミナル」「エアバルブ」「エンジンオイル」などの商品を紹介します。

スナップインバルブ TIPTOP
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TIPTOPスナップインバルブ1袋(4個)
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.33(160)
【特長】タイヤバルブの交換用に。
【用途】乗用車用
【適合リム穴(mm)】ゴム【タイプ】Φ11.5【部品番号】一般コア【材質】No.9100(コア)【幅(Φmm)】19/15
お客様の声
用途: 2tトラック満足度: 5この部品は定期的に交換を進めます。
パンクの原因になった事がありますので・・(^O^)
ディーゼルオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウディーゼルオイル
レビュー:122件のレビュー 平均満足度4.54(122)
【特長】エンジンをいつも清潔に保ちます。
磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。
酸化防止性が優れています。
【用途】4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)
【成分】10W-30【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤【危険等級】CE相当品【危険物の類別】【SAE】第四類【危険物の数量】第四石油類【性能】20L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 2tトラックに使用満足度: 4トラック乗り始めから純正オイルを使わず出光オイルを使っていたが
徐々に値上がりだし信頼出来て安価なモノタロウオイルに替えた。
出光オイル同様にエンジンノイズや熱ダレが少ないと個人的な感想
ですが良いとオイル思います。
バッテリーキルターミナル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウバッテリーキルターミナル
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.28(71)
【特長】ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。
【用途】自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。
キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。
マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。
ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。
キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。
キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。
例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。
トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。
※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
【幅(mm)】約36
お客様の声
用途: 2Tトラック満足度: 1D端子の方を一年使いましたが 性能的に無理みたいです
今日、通電しなくなり出先で大変な目に会いました
スパークしまくりで、構造的に無理かも 24V車はおすすめできません
DCコンバーター DC24V-12V モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウDCコンバーター DC24V-12V
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.84(25)
【特長】DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケット3つの他に、USB電源ポートも2個装備しているので大変便利です。 充電される機器に応じて、最適な電流に調整し、電池を保護する安全制御チップ搭載。過電流・過電圧を防ぎます。通電するとLEDが点灯します。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 艶消しのマットブラックでシンプルかつ高級感あふれるデザインで仕上げました。 取付場所を選ばないシンプル形状。取り回しも自由です。
【用途】DC12Vのカー用品の電源に 音楽端末などの電源に
【仕様】DC24、最大40【コード】DC12+-0.25【入力電圧(V)】3口ソケット&USB2ポート合計で5A、管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(ブルー)【コード長さ(m)】ABS樹脂【USBポート数】【出力電圧(V)】0.6【色】1~5【材質】0.75sqX2シーツ付き平型コード【出力電流(A)】5A、60W【最大電力】2個、5V(1A×2)
お客様の声
用途: 2tトラックで使用しています。満足度: 4付属されていた両面テープが少し弱いようです。つかえると取れます。
24V アルファーホーン ミツバサンコーワ
販売価格(税別)14,98016,478税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツバサンコーワ24V アルファーホーン1セット(2個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
【適合規格】中音域【入力電圧(V)】(Hi)480/(Lo)400【電流(A)】3A×2【タイプ】保安基準適合品【音圧レベル(dB)】24【周波数(Hz)】104.0×99.5×73.0【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】113/2m
お客様の声
用途: 2tトラック満足度: 5ノーマルの「ピー!」って音から、いい感じの「パー!」って音になりました。音質・音量とも満足です。
座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 2tトラック満足度: 4サイズの記載が無かったので一か八かで購入で少し大きかったですが許容範囲でした。台座も含め縦約33cm×横4cmでした。物はしっかりしてます。
プリーツ サイドカーテン MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 2tトラックに使用満足度: 5突っ張り棒と組み合わせて、車内での休憩用に取り付けました、太陽の眩しさも遮り快適です。
液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ液栓タイプメンテナンスフリーバッテリー
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.48(191)
【特長】充電制御車対応!有名メーカー製造の高品質メンテナンスフリーバッテリーです。カルシウム合金を使用し、高い耐腐食性、耐久性を実現しました。低抵抗セパレーターを採用することにより、高い始動性能を発揮し、内部ショートの発生を抑えます。使用開始日が記入できるラベルを貼付しています(剥がすことはできません)。見やすいインジケーター付。
【用途】乗用車用
【保証期間】12【箱高(mm)】220【総高さ(mm)】24ヶ月または4万Km【定格電圧(V)】200
お客様の声
用途: 2tトラック満足度: 3安いのがいいと思います。
耐久性は使ってみないと不明ですが
他社製品と同じくらい長持ちするならこの価格で十分満足。
エステル帆布トラックシート ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランドエステル帆布トラックシート
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.38(56)
【特長】国内メーカー製造の高品質商品です。ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
お客様の声
用途: 2tトラックに満足度: 4分厚くしっかりしてました。
ただ付属のゴムは短く質も悪いので何も付いてない方が無駄が無くていいと思います。

2tトラックに使う商品」に関連する商品一覧

トラック荷台修理に使う商品

トラック荷台修理に使う商品

充電式インパクトドライバ,電磁操作弁