MC22sワゴンrのハブベアリング交換に使うおすすめ商品

MC22sワゴンrのハブベアリング交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「プラグ」「シールキット」などの商品を紹介します。

ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
お客様の声
用途: MC22SワゴンRのハブベアリング交換に使用満足度: 3購入後に地元のホームセンターに500円前後で購入できたので気分的に損した気分ですが交換後、使用に問題なく走行可能。
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ
レビュー:349件のレビュー 平均満足度4.74(349)
【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!
中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
お客様の声
用途: ジムニーja11用満足度: 5ジムニーja11用に購入しました。さすがメイドインジャパンのNGK、全く問題ありません。
シールキット ミヤコ自動車
販売価格(税別)
759
税込835
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(383種類の商品があります)
ミヤコ自動車シールキット
レビュー:629件のレビュー 平均満足度4.64(629)
【用途】ディスクブレーキの作動用ピストンシール
お客様の声
用途: ジムニーJA11フロントブレーキキャリパー満足度: 5純正同等品です。問題なく使えます。
(45610)ピンアッシ,キング スズキ
販売価格(税別)
5,198
税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: JB23 ナックルオーバーホールに満足度: 5素晴らしい商品です。
少し高いですが交換価値あり。
ありがとうございました。
クラッチディスク アイシン精機
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
アイシン精機クラッチディスク1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.48(50)
【特長】自動車用のクラッチディスクです。
お客様の声
用途: ジムニーJA11満足度: 5某メーカー(エク○○ィ)の新品を使用してクラッチ3点セットを交換しましたが2500~3000rpmでの加速時に特に異音(ジャラジャラ)が大きく、振動もあり3000KM走って我慢できずこちらのアイシンに交換しました。まったく異音も振動も出ずとても快適になりました。
(09119)ボルト(10X65) スズキ
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ジムニーja11クラッチ交換のついでに交換満足度: 5高温腐食で焼き付きが気になったので交換用に購入しました。スズキ純正部品が安く手に入るMonotaROさんには、本当に頭が下がります。今後とも宜しくお願い致します
(17600)サーモスタットセットウォータ82° スズキ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ジムニー(JA11)の整備満足度: 5ジムニー(JA11)のオーバークールの修理をするために買いました。純正品なので品質は間違いないと思います。ついでにクーラント、ドレンコック、Oリング、ラジエーターキャップも購入して交換しました。
(18529)ガスケットEGRバルブ スズキ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: Ja11インマニOH満足度: 5F6Aエンジンは、ほぼ100%の確率でEGRパイプ及びEGRバルブラインが排気ススで詰まってます。スズキ純正140円のガスケットですが2年に1回清掃を心掛けてます。定期的な清掃で性能維持出来ますよ。
(55191)ブッシング,シリンダスライダ スズキ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ja12 ブレーキOH満足度: 5ブレーキが固着気味なのでOHしました。
2種類ありますが、片方は表面処理されていました。
なんで片側だけなんでしょう?
他に同じ車種乗られてる方教えてー!
(09159)Rロックナット スズキ
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: CT21SワゴンRのリアブレーキ分解に使用満足度: 2スズキ純正品だと思い注文しましたが、純正品ではなかった。画像表示に説明文を詳しく記載してもらいたいです。同じ物なので使用できましたが、ちょっと残念です。
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台1個
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.98(84)
【特長】円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
【シールド形状】開放形【軌道輪形状】円すいころ軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: Ja11ナックルオーバーホール満足度: 523年も乗っている旧車でクロカン走行では、定期的な交換が必須。ハンドルガタガタのシミーやジャダーが出る前に交換が安心安全の鉄則です。純正部品も含めてMonotaROさんには大変お世話になっています。今後とも宜しくお願い致します。

MC22sワゴンrのハブベアリング交換に使う商品」に関連する商品一覧

E51エルグランドのリヤワイパーブレード交換に使う商品

E51エルグランドのリヤワイパーブレード交換に使う商品

オイルフィルター,エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油