ガスケット交換に使う商品

ガスケット交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドレンパッキン」「ガスケット」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

液状ガスケット1215 スリーボンド
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット1215
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.61(128)
【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
【用途】その他一般シール剤
【伸び(%)】320(硬化後)【引張強度(MPa[kgf/cm2])】1.5(15)(硬化後)【硬度(JIS A)】45(硬化後)【種類】無溶剤タイプ(シリコーン系)【使用温度範囲(℃)】-60~200(250)【液色】灰色ペースト状【主成分】シリコーン【比重】1.55(25℃)【粘度(25℃)(Pa・s[P])】20(200)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】0.8(8)(硬化後)【反応形態】脱オキシム【表面乾燥時間(min)】60【スランプ流動性】流動性【取り外し性】【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5安心のスズキ推奨部品です。
JB23 2型で使用。交換後も問題ありません。
エキゾーストマフラーガスケット KITACO
販売価格(税別)
369
税込406
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
KITACOエキゾーストマフラーガスケット
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.65(187)
【特長】マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 5定期的に交換しており、いつも使っている商品で信頼できます。
用途: ガスケットの交換時満足度: 5問題なく使用出来大変満足しています。
タペットカバーパッキン SUN
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換に満足度: 4価格も安く、交換後1週間だが問題はなさそう。送られてきたときに変形しまくってて疑心したが問題はなさそう!
バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5ガスケット交換後はオイル漏れが止まり十分使えてます
用途: ガスケット交換に満足度: 4液体ガスケットを数グラムくらい付けてあると尚よい!
用途: ガスケット交換満足度: 3純正の代替に。品質問題なし。安くて助かります。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケット
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.28(147)
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 4オイル交換時にガスケットも交換しました。サイズも問題無く普通に使えています。
液状ガスケット K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
K-CON(キタコ)液状ガスケット1本(5g)
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.70(174)
【特長】5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
【温度範囲(℃)】-60~200【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 4使いきりで使いやすい
用途: ガスケットの交換満足度: 3使いきりなので良いと思います。
ガスケットシール 武蔵ホルト
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガスケットシール1本(60g)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.54(68)
【特長】自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
【付属品】ヘラ【色】赤茶【硬化速度】組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)
硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)
【耐熱温度(℃)】150【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】54.4mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガスケット交換時満足度: 4少し粘度が高く、素人は手こずった。
ひとまず漏れは出てないので満足。
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け1本(250g)
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.49(159)
【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
【成分】メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン【使用温度範囲(℃)】-60~250【液色】灰色ペースト状【主成分】シリコン【比重】(155)1.55(23℃)【粘度】92000(25°)CPS【不揮発分】99.5wt%【反応形態】脱オキシム【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.1613L
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5どれくらい耐久性があるか、期待してます。
(14182)ガスケットエキゾーストパイプ スズキ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5純正品ですので、問題なく使用できました。また、注文します。
ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5ほとんどの車両で傷んでいると思われるので、ランプを取り外した際についでに交換すると良い。防水性能も復活するのでおすすめ。以前購入した時はゴムのバリが多かった気がするが、今回はバリも無く綺麗であった。
ガスケット,オイルフィラーキャップ(ZJ) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 5フィラーキャップからガスケットが取れ始めてきたので購入。ディーラーにいかなくても購入できるのはありがたい。
用途: ガスケット交換満足度: 5マツダ純正部品なので社外製品と違い作りがしっかり出来ているので取付が簡単に出来ました。
オイルシート(パッキン紙) SUN
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5モノタローで売ってて楽です。
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 5純正品なのでなにも問題ないです。
かんたんに品物が準備できて作業の予定が楽になりました。

ガスケット交換に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのドレンボルトに使う商品

バイクのドレンボルトに使う商品

ドレンパッキン 国産車用,シールテープ