ガソリンタンクに使う商品

ガソリンタンクに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「oリング」「燃料キャップ」などの商品を紹介します。

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)
20
税込22
特価
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.67(263)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120
お客様の声
用途: ガソリンタンク用満足度: 5思いのサイズが有り大満足です。後は耐久性の問題だけ
ガソリン携行缶 横型 モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガソリン携行缶 横型1缶
レビュー:491件のレビュー 平均満足度4.21(491)
【特長】一時的なガソリンの携行に便利です。
【用途】自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
【付属品】ノズル【色】【材質(本体)】電気亜鉛メッキ鋼板【規格】UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)【表面処理】粉体塗装【材質(ねじ部)】アルミ合金【材質(ホース)】PE【材質(パッキン)】ゴム
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 5耕運機の、ガソリンタンクに購入しました。まず これがないと燃料も買えませんし、近くのホームセンターでも、もっと高く売ってたので、安く購入出来て良かった。
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)
29
税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム1個
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.63(246)
【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【種別】P形固定用・運動用【材質】JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)【硬度】70【耐圧(MPa)】7【機能】耐熱、耐薬品【耐熱温度(℃)】200【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 5スズキのタンクガソリンコックのOリングの交換用で購入しました。ジャストサイズのようでガソリン漏れがピタリと止まりました。純正品だとコック丸ごとの交換で数千円以上かかるので大変助かりました。
タンクシーラー KITACO
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOタンクシーラー
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.50(153)
【特長】完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
【用途】コーティング剤
【適合】汎用
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 2乾燥時間が長い。
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 5普通に使用できました
液状ガスケット1216 スリーボンド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット12161本(120g)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
【種類】無溶剤タイプ(シリコーン系)【使用温度範囲(℃)】-60~200(250)【液色】灰色パテ状【主成分】シリコーン【比重】1.40(25℃)【伸び(%)】200(硬化後)【引張強度(MPa[kgf/cm2])】3.0(30)(硬化後)【粘度(25℃)(Pa・s[P])】120(1200)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】2.0(20)(硬化後)【反応形態】脱オキシム【表面乾燥時間(min)】20【スランプ流動性】非流動性【取り外し性】【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100) 以上
【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】クリアランス0.1mm:0.35(3.5)
クリアランス0.2mm:0.21(2.1)
クリアランス0.5mm:0.10(1.0)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.12kg
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 5タンクの穴埋めに使用しましたが、とても使い易かったし、後の漏れもありません。
ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルター1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.26(19)
【特長】細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 5タンクの錆びとりの時
保険として仕様しました。今の所キャブのオーバーフロー無いです。経過を見ていきたいです。
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.72(40)
【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
【種類】G形固定用【材質】FKM-70(4種D)フッ素ゴム【色】【使用温度範囲(℃)】-15~200 (MAX220)【機能】耐熱、耐油、耐燃料油【JIS規格】JIS B 2401 4種D【硬さ(デュロメータA)】70(±5)【JASO規格】JASO F404 4種D【材料記号】F201
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 4携帯ガソリンタンクの栓に。すぐ悪くなるものではないので耐久性はわからない。新品の品質は悪くない感じ。
オクタンプラス LIQUI MOLY
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LIQUI MOLYオクタンプラス1本(150mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】オクタン価が向上し、ガソリンのエンジン内でのノッキングを低減させます。軽自動車から大型車まであらゆる車輌で、その効果が得られます。
【用途】オクタン価が最大4ポイント向上、ノッキングの低減
【適合車】ガソリン車【使用量】ガソリン70Lに対して1本【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンタンクに満足度: 3試しに購入してみました 実感は感じませんでしたが プラグの焼け色がくすぶった感じになりました
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)
56
税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
【硬度】70(±5)【耐熱温度(℃)】200
お客様の声
用途: ガソリンタンク用満足度: 3写真を見て購入しました。届いた物を見て太さが希望している物と違っていたので、注文書を見て太さを確認したら間違いないものでした。太さが太い物がほしかったのでGシリーズが注文すべきものでしたが、写真では太く見え、GシリーズもSシリーズも同じ写真では無いかと想われます。細さが分かるように写真を工夫して掲載していただけると、見た目で購入してしまう私のような慌て者でも間違いが少なくなるかと想います。
タンクサビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンクサビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.42(114)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性なので環境にも優しい商品となっています。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り防錆剤。
【タイプ】中性【希釈倍率】最大20倍
お客様の声
用途: ガソリンタンク満足度: 5満足!
スピードテックガソリン LIQUI MOLY
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LIQUI MOLYスピードテックガソリン1本(250mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】ガソリンエンジン用添加剤です。燃焼効果を上げることで初期加速、アクセルレスポンスを向上させます。エンジン性能の違いが体感できます。
【用途】燃焼の高速化、性能の向上、燃焼しなかった燃焼ガスの減少
【使用方法】ガソリン給油口から本製品を注入して下さい。【適合車】ガソリン車【使用量】ガソリン70Lに対して1本【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンタンクに満足度: 3試しに購入してみました 実感は感じませんでしたが プラグの焼け色がくすぶった感じになりました
エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールエンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)1缶(200mL)
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.46(149)
【特長】燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。 満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。 配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。
【用途】二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用
【適合車】ガソリン車【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガソリンタンクに満足度: 5ホームセンターよりも安く購入できました。効果はエンジンの吹けあがりが良くなった気がします。
定期的に使用して様子を見てみたいと思います。

ガソリンタンクに使う商品」に関連する商品一覧

ガソリンタンクに注入に使う商品

ガソリンタンクに注入に使う商品

デポジットクリーナー(ガソリン添加剤),エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)